Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Radierer Doppel-Läufer Universal, 55 x 19 x 8,5 mm, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Doppel-Läufer Universal, 55 x 19 x 8,5 mm, rot/blau
Artikel-Nr.:  122-LAE0440
Hersteller:  Läufer & Gutenberg
Herst.-Nr.:  0440
EAN/GTIN:  k.A.
Rot für Blei-, Farb- und Kopierstifte, blau für Tinte, Toner und Tusche.
... > Lager 122 > Korrekturmittel, Radierer > Radierer, Radierstifte, -messer, -maschinen
Weitere Suchbegriffe: Radierer, Radiergummi, Spitzer, Radier-Gummi, Radiergummis, Ratzefummel, Radier-Gummis, Razefummel, Doppel-Läufer Universal, LAE0440, LÄU0440, 4006677004408, 317002000
Angebote (11)
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
1
€ 3,75*
ab € 0,20*
€ 0,21*
1 Tag
1
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,25*
1 Tag
1
€ 6,00*
ab € 0,26*
€ 0,28*
2 Tage
1
€ 4,73*
ab € 0,27*
€ 0,29*
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 0,29*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 122
Versand von Lager 122
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Display Radierer 7086-30
Faber-Castell
188730
ab € 0,35*
Ähnlich
edding R20 Radierer/4-R20 45x24x11,5mm
Edding
4-R20
ab € 0,46*
Ähnlich
Faber-Castell Jumbo Grip Bleistift/111900 grau
Faber-Castell
111900
ab € 0,98*
Ähnlich
Kautschuk Radiergummi 7005-40
Faber-Castell
180540
ab € 0,17*
Ähnlich
Läufer ART Knet- und Korrekturgummi/65592 57x93x20 mm grün
Läufer & Gutenberg
65592
ab € 3,27*
Ähnlich
Radierer 7041 aus Kautschuk, 26 x 34 x 8 mm (B x L x H)
Faber-Castell
184140
ab € 0,19*
Ähnlich
Radierer 7041 aus Kautschuk, 27 x 40 x 13 mm (B x L x H)
Faber-Castell
184120
ab € 0,28*
Ähnlich
Radierer Blei/Tinte 64x22x12mm
Staedtler
526 508
ab € 0,93*
Ähnlich
Radierer Doppel-Läufer Universal, 55 x 19 x 8,5 mm, rot/blau
Läufer & Gutenberg
0440
ab € 0,20*
Ähnlich
Faber-Castell
187100
ab € 0,78*
Ähnlich
Radierer edding DR 15
Edding
DR15
ab € 0,63*
Ähnlich
Radierer f. Blei-/Farbstifte blau/we 75x24x11mm Kunst.
Läufer & Gutenberg
0720
ab € 0,38*
Ähnlich
Radierer f. Blei-/Farbstifte weiss 75x24x11mm Kunst.
Läufer & Gutenberg
0120
ab € 0,41*
Ähnlich
Radierer f. Bleistifte/Tinte blau/rot 75x24x10mm Univers.
Läufer & Gutenberg
0420
ab € 0,40*
Ähnlich
Radierer für Blei 62x23x12mm
Staedtler
526 B20
ab € 0,40*
Ähnlich
Edding
R10
ab € 0,76*
Ähnlich
Radierer KOMBI 7082-30, Kombiradierer, Kunststoff
Faber-Castell
188230
ab € 0,19*
Ähnlich
Radierer Kunststoff LÄUFER 0125 L-125, 24x11x48mm, transparent
Läufer & Gutenberg
0125
ab € 0,41*
Ähnlich
Radierer LÄUFER PLAST-COMBI/0740 46x20x9mm
Läufer & Gutenberg
0740
ab € 0,22*
Ähnlich
Radierer LÄUFER PLAST/0140 46x20x9mm
Läufer & Gutenberg
0140
ab € 0,24*
Ähnlich
Radierer Mars plastic 65x23x13mm
Staedtler
526 50
ab € 0,49*
Ähnlich
Radierer Radierer DUST-FREE, Kunststoff, 22 x 62 x 12 mm, 20 Radierer Karton
Faber-Castell
187120
ab € 0,41*
Ähnlich
Radierer SUPRA, für: Blei-, Farb- und Kopierstifte
Läufer & Gutenberg
0340
ab € 0,21*
Ähnlich
Radierer SW, Naturkautschuk, für: Blei-, Farb- und Kopierstifte
Läufer & Gutenberg
0240
ab € 0,16*
Ähnlich
Radierer SW, Naturkautschuk, für: Blei-, Farb- und Kopierstifte
Läufer & Gutenberg
0220
ab € 0,29*
Ähnlich
Radierer VINYL ERASER 7081 N aus Kunststoff, 22 x 63 x 12 mm (B x L x H)
Faber-Castell
188121
ab € 0,38*
Ähnlich
Radierer, Kunststoff, für: Bleistifte, 40 x 18 x 10 mm
Staples
4020830
€ 0,12*
Ähnlich
Radierer, Kunststoff, für: Bleistifte, 61 x 22 x 10 mm
Staples
5020687
ab € 0,15*
Ähnlich
Radiergummi 7070-40, groß
Faber-Castell
187040
ab € 0,17*
Ähnlich
Radiergummi Architecte weiß (511010)
Maped
511010
ab € 0,81*
Ähnlich
Radiergummi aus Kunststoff 62x22x14mm weiß (807331)
5 Star
807331
ab € 0,29*
Ähnlich
Radiergummi Softy 24x14x55mm weiß (511790)
Maped
511790
ab € 0,70*
Ähnlich
Radiergummi, BR40, rot/blau
Pelikan
619569
ab € 0,25*
Ähnlich
Tintenrollermine BLS-VRB7, 0,5, grün
Pilot
2204004
ab € 0,61*
Ähnlich
Helit
M511320
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG