Produktinformationen von Corporate_Express |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 122-JURXF70 Herst.-Nr.: XF70 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kompakt und formschön, mit klarem Bedienkonzept und Pflege auf Knopfdruck. Ausgelegt auf eine Tagesleistung von ca. 30 Tassen. Einfachste Bedien- und Programmierungsnavigation durch Drehen und Drücken des Rotary Switches. 7sprachiges Display-Dialogsystem mit Informationsmenü, Bezüge ablesbar. Sensitive Touchscreen Technology: für die Auswahl von 9 Kaffeespezialitäten, Easy Select: für die Auswahl von 2 Aromaebenen und 2 Temperaturstufen - somit sind 36 Varietäten verfügbar. Intelligent Pre Brew Aroma System. CLARIS plus-Filterpatrone. Zubereitung von 2 Tassen in einem Brühvorgang möglich. Tassenbeleuchtung. Variable Brühkammer: 5 - 16 g. 6stufiges Hochleistungskegelmahlwerk. Pumpendruck: 15 bar. Thermoblock Heizsystem. Programmierbare Einschaltzeit, automatische Abschaltung. Automatische Verkalkungsanzeige, integrierte Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme. Wasserhärte einstellbar. Kontrollanzeigen für Filterwechsel, Pflegeprogramme und Schale leeren. Programmierbare Wassermenge, Brühtemperatur und Kaffeestärke in 3 Stufen. Thermomilchbehälter, 2stufige Aufschäumdüse, separate Heißwasserdüse mit Dampf-/Heißwasserfunktion. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 70 - 111 mm. Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Kapazität: 200 g, Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte. Fassungsvermögen: Kaffeesatzbehälter: ca. 30 Portionen, Wassertank: 3,2 l. Leistung: 1.450 W, Kabellänge: 1,1 m, Größe: 32,5 x 47 x 37,5 cm (B x T x H), Gewicht: 11 kg, Farbe: silber/schwarz. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Automaten, Kaffee-Automat, Kaffeeautomat, Kaffeautomaten, Kaffee-Maschine, Kaffee-Maschinen, Kaffeemaschinen, Espresso-Maschinen, Kaffee-Vollautomaten, Espresso-Maschine, Espresso-Automat, Espresso-Vollautomaten, XF70, XF 70, Espresso-Automaten, Kaffee-Vollautomat, Espressoautomaten, Espressomaschinen, Espresso-Vollautomat, Espressovollautomat, Espressovollautomaten, Espressoautomat, Kaffeevollautomaten, JURXF70 |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 101,12* | € 120,33 | Ähnlich | | | | € 1.096,81* | € 1.305,20 | Ähnlich | | | | € 1.431,53* | € 1.703,52 | Ähnlich |  | | | € 1.889,90* | € 2.248,98 | Ähnlich | | | | € 67,63* | € 80,48 | Ähnlich |  | | | € 28,58* | € 34,01 | Ähnlich |  | | | € 28,58* | € 34,01 | Ähnlich | | | | € 41,36* | € 49,22 | Ähnlich | | | | € 35,61* | € 42,38 | Ähnlich | | | | € 59,48* | € 70,78 |
|  |  |
|
 |
|
|