Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Multif.pap. All Business, A4, 80g/m², ECF, weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-IBM57P0721
Hersteller:
IBM
Herst.-Nr.:
57P0721/426610802190501
EAN/GTIN:
05019170818211
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Hervorragende Laufeigenschaften, hohe Weiße (160 CIE). • Format: A4 • Grammatur: 80 g/m² • Material: ECF • Farbe: weiß Palette: 200 Packungen
... >
Lager 122
>
Büro, Großformat, Rollenpapiere/folien
>
Büropapiere Einzelblatt
Weitere Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
Universalpapier
,
kopierpapier a4 80g weiß 500 blatt
,
allroundpapier weiß
,
druckerpapier a4
,
A4
,
Inkjetdrucker-Papiere
,
Papier A4
,
PapierA4
,
Papier DINA4
,
Laserdrucker-Papier
,
Inkjetdruckerpapiere
,
Laserpapiere
,
DIN A4 Papier
,
PapiereDINA4
,
Laserdrucker-Papiere
,
Drucker-Papiere
,
879444596512
,
Laserdruckerpapiere
,
Buero-Papier
,
OfficeProPaper
,
DINA4 Papier
,
Druckerpapiere
,
Inkjetpapiere
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Multifunktions-Papiere
,
Drucker-Papier
,
DIN A 4
,
Büropapiere
,
ChlorineFree
,
Papier
,
DIN A4
,
3385495
,
Bueropapier
,
C F
,
E-C-F
,
elementar chlorfrei
,
Inkjet-Papier
,
PapierDINA4
,
Multifunktionspapiere
,
80 g/m²
,
Papiere DINA4
,
Kopierpapiere
,
IBM57P0721
,
Papiere
,
E C F
,
Office Pro Paper
,
PapiereA4
,
Papier DIN A4
,
chlorfrei
,
Elementary Chorine Free
,
C-F
,
DINA4Papier
,
Buero-Papiere
,
Chlorine Free
,
elementarchlorfrei
,
Inkjetdrucker-Papier
,
Büropapier
,
Laser-Papiere
,
ECF
,
Büro-Papier
,
All Business
,
IBMLPROA480
,
Tintenstrahldruckerpapiere
,
weiß
,
Multifunktions-Papier
,
Papiere DIN A4
,
A 4
,
Kopier-Papiere
,
IBM42663080219
,
ElementaryChorineFree
,
Büro-Papiere
,
Bueropapiere
,
Papiere A4
,
CF
,
Inkjet-Papiere
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 5 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
pro Paket
€ 3,75*
–
€ 4,00*
Lager 200
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,70*
€ 4,03*
Lager 474
pro Paket
€ 6,90*
–
€ 4,14*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 5,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,008* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ibm Kopierpapier IBM All Day weiß A4 80g 500 Bl
IBM
57P0699
ab € 3,37*
Ähnlich
Igepa Kopierpapier Maxioffset Natur weiß A4 190g 250 Bl
Igepa
344A19
€ 8,98*
Ähnlich
Maestro Kopierpapier Maestro Color int.rosa A5 80g 1000 Bl
Mondi
9417PIA80S
€ 13,53*
Ähnlich
Maestro Kopierpapier Maestro Color kan.gelb A5 160g 250 Bl
Mondi
9417CY39AH16
€ 6,70*
Ähnlich
Maestro Kopierpapier Maestro Color kor.rot A5 160g 250 Bl
Mondi
9417COA16S
€ 4,25*
Ähnlich
Multif.pap. All Business, A3, 80g/m², ECF, weiß
IBM
57P0723
ab € 7,75*
Ähnlich
Multif.pap. All Day, A3, 80g/m², ECF, weiß
IBM
57P0701
ab € 7,88*
Ähnlich
Multif.pap. All Premium, A3, 80g/m², ECF, weiß
IBM
57P0733
ab € 9,63*
Ähnlich
Multif.pap. All Premium, A4, 80g/m², ECF, weiß
IBM
57P0730/5019170818303
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG