Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Klebetasche Pocketfix®, A7, 108 x 77 mm, i: 105 x 74 mm, farblos
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DURABLE
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-HUJ8077
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
807719
EAN/GTIN:
04005546889283
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Beschriftungsschild
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Aus Weichfolie, kurze Seite offen. Mit EDV-beschriftbaren Blankoeinsteckschildern. • Klebung: selbstklebend • Format: A7 • B x H: 108 x 77 mm • innen: 105 x 74 mm • Farbe: farblos Umkarton: 10 Packungen
... >
Lager 122
>
Ordnungszubehör
>
Selbstklebetaschen, Selbstklebehüllen
Weitere Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
Visitenkartenklebetasche
,
durable selbstklebend beschriftungsfenster
,
beschriftungsfenster selbstklebend
,
beschriftungsfenster durable
,
2094510404050
,
Selbstklebe-Hülle
,
A7
,
Selbstklebe-Tasche
,
Selbstklebe-Hüllen
,
Durable Pocketfix®
,
Huelle
,
124021800
,
SK-Hülle
,
DIN A7
,
Klebehülle
,
4005546840338
,
SK-Tasche
,
Klebetasche
,
Klebe-Huelle
,
HUN8077
,
Klebehuellen
,
DIN A 7
,
Durable Pocketfix
,
selbstklebend
,
SK-Hüllen
,
Klebe-Hülle
,
Klebe-Hüllen
,
Selbstklebe-Huellen
,
Selbstklebehüllen
,
Selbstklebehülle
,
Huellen
,
Klebe-Tasche
,
Klebehüllen
,
HUJ8077
,
108 x 77 mm
,
Taschen
,
Selbstklebe-Huelle
,
Pocketfix®
,
Selbstklebetasche
,
Selbstklebehuellen
,
Hüllen
,
4005546889283
,
Klebe-Taschen
,
Tasche
,
105 x 74 mm
,
A 7
,
Klebe-Huellen
,
farblos
,
Hülle
,
Klebetaschen
,
Selbstklebehuelle
,
SK-Huellen
,
Klebehuelle
,
SK-Taschen
,
SK-Huelle
Angebote
(11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
pro Paket
€ 3,75*
ab € 2,28*
€ 2,83*
Lager 615
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 3,04*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,46*
€ 3,04*
Lager 200
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 3,19*
Lager 474
pro Beutel
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Dreiecktasche CORNERFIX® 105 x 65 mm, transparent
Durable
801919
ab € 2,33*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Durable
809619
ab € 11,88*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Durable
809519
ab € 2,30*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A5, 148 x 210 mm, transparent
Durable
809419
ab € 0,376*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
Durable
808019
ab € 2,85*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® PLUS, transparent
Durable
809219
ab € 2,15*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 100 x 30 mm, transparent
Durable
807319
ab € 1,79*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 125 x 40 mm, transparent
Durable
807419
ab € 2,08*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 150 x 110 mm, transparent
Durable
807619
ab € 2,91*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 150 x 60 mm, transparent
Durable
807519
ab € 2,37*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 75 x 20 mm, transparent
Durable
807219
ab € 1,58*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, 93 x 62 mm, transparent
Durable
807919
ab € 1,66*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX®, transparent
Durable
809319
ab € 1,85*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX 32 x 74 mm, transparent
Durable
802119
ab € 1,82*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebefenster POCKETFIX 43 x 74 mm, transparent
Durable
802219
ab € 1,93*
Ähnlich
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® seitlich offen, 93 x 62 mm, transparent
Durable
827919
ab € 15,38*
Ähnlich
Durable Selbstklebetaschen Pocketfix transp. 65x105mm 100 St
Durable
8319
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG