Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Klemmblockmappe, Weichfol., Klemme kurze S., A4, sw
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-HUJ2355SW
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
235501
EAN/GTIN:
04005546215273
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
durable blockmappe schwarz a4
blockmappe durable
Mit Kartonverstärkung. Tasche im Rückendeckel zur Arretierung des Blockrückens, große Dreiecktasche im Vorderdeckel. • Material: Weichfolie • Klemme: Klemme kurze Seite • Format: A4 • Farbe: schwarz Umkarton: 5 Stück
... >
Lager 122
>
Klemmbretter, Konferenzmappen
>
Klemmblockmappen
Weitere Suchbegriffe:
blockmappe a4
,
schwarz
,
Mappe
,
A4
,
Schreibmappen
,
Blockmappen
,
Klemmappe
,
Klemmblock-Mappen
,
Schreib-Mappen
,
HUJ235501
,
HUJ2355SW
,
Klemme kurze Seite
,
DIN A 4
,
Klemm-Mappen
,
DIN A4
,
Mappen
,
Klemmmappen
,
Klemmblockmappen
,
Klemm-Mappe
,
Klemmmappe
,
Weichfolie
,
A 4
,
Klemmappen
,
Schreib-Mappe
,
Schreibmappe
,
Klemmblock-Mappe
,
Klemmblockmappe
Angebote
(11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 4,66*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 4,23*
€ 5,20*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 4,46*
€ 5,48*
Lager 474
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 5,62*
Lager 176
€ 4,80*
ab € 4,64*
€ 5,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE BLOCKKLEMME, dunkelblau
Durable
235007
ab € 2,17*
Ähnlich
DURABLE BLOCKKLEMME, schwarz
Durable
235001
ab € 1,96*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, blau
Durable
235506
ab € 4,16*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, dunkelblau
Durable
235707
ab € 2,41*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, grau
Durable
235710
ab € 2,93*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, rot
Durable
235503
ab € 4,46*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
Durable
235901
ab € 3,77*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
Durable
235701
ab € 2,55*
Ähnlich
DURABLE SPEZIAL-BLOCKMAPPE DIN A4+, schwarz
Durable
233201
ab € 6,07*
Ähnlich
Schreibmappe Folie, Durchschreibschutz, Karton, 235 x 325 mm, 13 mm, schwarz
Maul
2339690
ab € 4,01*
Ähnlich
Konferenzmappe, Kst.leder, Reißverschl., A4, sw
PA-Accessoires
70788.30
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG