Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Home & Office, A4, 80g/m², weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier Home & Office, A4, 80g/m², weiß
Multifunktionspapier Home & Office, A4, 80g/m², weiß
Artikel-Nr.:
     122-HPAHAOREAM
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP150
EAN/GTIN:
     03141725001440
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Für vielfältige alltägliche Anwendungen. Idealer Weißheitsgrad für gestochen scharfe Textkontraste. Geeignet für Tintenstrahldrucker, Kopierer und Faxgeräte. • Format: A4 • Grammatur: 80 g/m² • Material: holzfrei • Farbe: weiß Palette: 200 Packungen
Weitere Suchbegriffe: Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Fotokopierpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Palette Kopierpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Universalpapier, kopierpapier hp weiss 80g, allroundpapier, allroundpapier weiß, Laserdruckerpapiere, 3141725001440, Home + Office, 80 g/m², Büro-Papiere, Drucker-Papiere, Home & Office, A4, HP Home & Office, Buero-Papier, Papiere, Laserdrucker-Papier, Laserpapiere, Druckerpapiere, Büro-Papier, 4000291, Drucker-Papier, Inkjetpapiere, Inkjetdrucker-Papiere, Büropapiere, Laserdrucker-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjetdrucker-Papier, Kopierpapiere, Kopier-Papiere, holzfrei, Home&Office, Inkjetdruckerpapiere, weiß, Home und Office, Multifunktions-Papier, Büropapier, HPAHAOREAM, Laser-Papiere, CHP 150, Bueropapier, Buero-Papiere, HP CHP150, Home and Office, Multifunktionspapiere, Inkjet-Papiere, Papier, Multifunktions-Papiere, Bueropapiere
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
4557
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 2,81*
2 Tage
749
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 3,13*
2 Tage
200
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 3,14*
3 Tage
792
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,28*
€ 3,36*
2 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 19,40*
ab € 3,38*
€ 3,38*
5 Tage
802
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 3,41*
€ 3,41*
2 Tage
101
5
pro Packung
€ 2,95*
ab € 3,43*
€ 3,43*
6 Tage
k.A.
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,43*
3 Tage
k.A.
60
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,43*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 3,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00562* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.