Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Copy, A4, 80g/m², ECF, weiß, 200x500Bl.


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Copy, A4, 80g/m², ECF, weiß, 200x500Bl.
Multifunktionspapier Copy, A4, 80g/m², ECF, weiß, 200x500Bl.
Artikel-Nr.:
     122-HPACHP910PAL
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP910PAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Fax. Duplexfähig, alterungsbeständig. • Format: A4 • Grammatur: 80 g/m² • Material: ECF • Farbe: weiß • Unterverpackung: 200 x 500 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Palette Kopierpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, Universalpapier, kopierpapier hp a4 80g weiß, allroundpapier, allroundpapier weiß, Laserdruckerpapiere, 80 g/m², Büro-Papiere, Drucker-Papiere, A4, E C F, Buero-Papier, Papiere, Laserdrucker-Papier, Laserpapiere, 7244437, Druckerpapiere, Büro-Papier, C F, ChlorineFree, Drucker-Papier, Inkjetpapiere, Inkjetdrucker-Papiere, Büropapiere, Laserdrucker-Papiere, Inkjet-Papier, Copy, Inkjetdrucker-Papier, Kopierpapiere, C-F, Chlorine Free, Kopier-Papiere, HPACHP910PAL, chlorfrei, STAPLES® Copy, Inkjetdruckerpapiere, Elementary Chorine Free, STAPLES Copy, weiß, E-C-F, Multifunktions-Papier, Büropapier, 200 x 500 Blatt, Laser-Papiere, Inkjetpapier, CF, elementarchlorfrei, ECF, Bueropapier, Buero-Papiere, elementar chlorfrei, Multifunktionspapiere, Inkjetdruckerpapier, Inkjet-Papiere, Papier, PRS831260, Multifunktions-Papiere, Bueropapiere, ElementaryChorineFree
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 539,56*
1 Palette enthält 100.000 Blätter (€ 0,0054* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.