Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Tintenpatrone 44, 51644ME, orig., mag, 42ml
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DCI
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-HPA51644M
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
51644ME
EAN/GTIN:
00088698200261
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatrone Hewlett-Packard
Für hp® Designjet 350C, 430C, 450C, 455CA, 488C, 750C, 750Cplus, 755CM. • 51644ME • Farbe: magenta • Füllmenge: 42 ml
Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 350 C; DesignJet 350 C Plus; DesignJet 450 C; DesignJet 455 CA 24 Inch; DesignJet 455 CA 36 Inch; DesignJet 488 CA 24 Inch; DesignJet 488 CA 36 Inch; DesignJet 700; DesignJet 750 C; DesignJet 750 C Plus; DesignJet 750 Plus; DesignJet 755 CM; DeskJet 750; DeskJet 750 C; DeskJet 755; DeskJet 755 C
... >
Lager 122
>
Zubehör für Drucker, Fax, Kopierer
>
Zubehör für Inkjetdrucker, Inkjetfax Original
Weitere Suchbegriffe:
Druckerpatronen
,
Druckertinte
,
Druckkopf
,
Fototinte
,
Fototinte Hewlett-Packard
,
Hewlett-Packard Druckerpatrone
,
Hewlett-Packard Tinte
,
HP Druckerpatrone
,
HP Tinte
,
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone Hewlett-Packard
,
kompatible Druckerpatronen
,
Tinte Hewlett-Packard
,
Tinte HP
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatronen
,
hp druckerkopf
,
druckerpatrone magenta
,
fargo druckkopf
,
hp DJ 350 C
,
hp DJ 488 C
,
Designjet 450C
,
Inkjet-Patronen
,
EXZR0551644M
,
Design Jet 450C
,
Officejet 700
,
hp DNJ 755CM
,
InkjetCartridge
,
hp Designjet750C
,
DNJ 455 CA
,
Designjet 455CA
,
hp Designjet430C
,
Tintenstrahldruckerpatrone
,
Designjet 430C
,
DNJ750C
,
488C
,
Designjet 750C
,
Tinten-Patronen
,
DNJ 430C
,
hp Designjet755CM
,
hp Designjet 755CM
,
450C
,
Designjet455CA
,
DJ 488C
,
hp DNJ 750C+
,
Nr.44
,
DJ 430C
,
EXP80551644M
,
DJ 755 CM
,
DNJ350C
,
400
,
Kyocera TK-400
,
DNJ755CM
,
hp DJ 350C
,
hp DNJ 488C
,
Designjet 350 C
,
DNJ750CPlus
,
Tinte
,
Tintenpatrone
,
hp Designjet 750Cplus
,
DNJ488C
,
088698200261
,
DNJ5000
,
HP OJ 700
,
hp DJ 750C
,
Inkjet Cartridges
,
hp DNJ 350 C
,
InkjetCartridges
,
hp DNJ 750C plus
,
TK 400
,
Ink-Cartridge
,
750Cplus
,
hp Designjet 430C
,
750 C
,
Designjet
,
original
,
HPA51644MSPW
,
2586143
,
OJ 700
,
Tintenstrahldrucker-Patronen
,
DNJ 450 C
,
hp DNJ 450 C
,
hp Designjet750Cplus
,
HEW51644M
,
Designjet 750C+
,
HPA1644M
,
Designjet430C
,
hp DNJ 430C
,
700
,
430
,
Inkjetpatrone
,
hp Designjet 350C
,
DJ 750Cplus
,
DNJ430C
,
DesignJet-Patronen
,
Designjet 750C plus
,
hp DJ 750Cplus
,
hp DNJ 750Cplus
,
2094589762006
,
Officejet700
,
Designjet 455C
,
Tinten-Patrone
,
Tintenstrahldruckerpatronen
,
Designjet 755CM
,
Ink Cartridges
,
DNJ 750C plus
,
hp DNJ 750 C
,
Farb-Patronen
,
hp DNJ 755 CM
,
DeskJet-Patronen
,
hp Designjet 350 C
,
DJ 350 C
,
Nr. 44
,
Designjet450C
,
Inkjet-Cartridges
,
DNJ450C
,
HP Designjet 5000
,
hp Designjet 450 C
,
Designjet 5000
,
hp DJ 450C
,
450
,
hp DNJ 455CA
,
hp DNJ 450C
,
455
,
350C
,
Design Jet 350C
,
hp Designjet 750C plus
,
DNJ 350C
,
Designjet 750 C
,
Tintenpatronen
,
DNJ 755CM
,
hp DJ 455 CA
,
755 C
,
Design Jet 750C
,
755M
,
HP Officejet700
,
hp Designjet488C
,
5000
,
hp DJ 750C plus
,
755C
,
Designjet755CM
,
Cartridge
,
DNJ 350 C
,
Druckpatrone
,
Druck-Patronen
,
DJ 750C+
,
Designjet750Cplus
,
Farb-Patrone
,
Ink-Cartridges
,
488
,
hp Designjet 488C
,
430C
,
hp Designjet 750 C
,
DNJ 450C
,
Farbpatrone
,
Inkjetpatronen
,
InkCartridges
,
42 ml
,
hp DNJ 430 C
,
Tinte HP Designjet 750 C
,
430 C
,
Design Jet 488C
,
Design Jet 430C
,
EXP51644M
,
TK400
,
hp Designjet 750C+
,
No.44
,
Cartridges
,
350 C
,
OJ700
,
HP Officejet 700
,
Ink Cartridge
,
DNJ455CA
,
hp Designjet 488 C
,
DJ 450C
,
hp Designjet 450C
,
755 CM
,
hp Designjet350C
,
Designjet750C
,
Designjet 450 C
,
Inkjet Cartridge
,
Designjet 755 CM
,
DesignJet455C
,
Design Jet 5000
,
455CA
,
Tinten
,
TK-400
,
DJ 750C
,
DNJ 750C
,
455 CA
,
PXZR0551644M
,
magenta
,
hp DNJ 750C
,
DJ 755CM
,
hp DJ 450 C
,
hp Designjet 455 CA
,
Design Jet 455C
,
Druck-Patrone
,
DJ 350C
,
DJ 488 C
,
hp DNJ 455 CA
,
D9110264
,
Patronen
,
DNJ 750 C
,
hp DJ 750C+
,
488 C
,
hp DJ 755 CM
,
hp DJ 430 C
,
DNJ 488C
,
EXP51644MSP
,
hp Designjet455CA
,
hp Designjet 455CA
,
Designjet 750Cplus
,
DJ 750 C
,
Designjet 488C
,
DesignJet 755M
,
450 C
,
hp DJ 488C
,
DJ 455 CA
,
hp Designjet 755 CM
,
750C+
,
No 44
,
DNJ 488 C
,
hp DNJ 488 C
,
No44
,
755CM
,
DNJ 430 C
,
hp DNJ 350C
,
Designjet 488 C
,
Tintenstrahldrucker-Patrone
,
Designjet 430 C
,
Designjet 455 CA
,
hp DJ 750 C
,
DJ 455CA
,
750C
,
Designjet488C
,
Design Jet 755CM
,
DNJ 755 CM
,
hp DJ 455CA
,
Designjet 350C
,
hp DJ 430C
,
hp DJ 755CM
,
EXPR0551644M
,
HPA51644M
,
Inkjet-Cartridge
,
DNJ 5000
,
DNJ 750Cplus
,
hp Designjet 430 C
,
Designjet350C
,
Patrone
,
hp Designjet450C
,
Farbpatronen
,
755
,
750
,
Druckpatronen
,
DJ 750C plus
,
InkCartridge
,
750C plus
,
350
,
DJ 430 C
,
DNJ 750C+
,
DJ 450 C
,
hp Designjet 750C
,
DNJ 455CA
Angebote
(34)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 417
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 39,12*
Lager 173
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 39,39*
Lager 820
€ 5,90*
ab € 32,27*
€ 39,73*
Lager 752
€ 8,95*
ab € 32,40*
€ 39,88*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 37,25*
€ 43,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Tintenpatrone DURABrite Magenta T0453 (Sonnenschirm)
Epson
C13T045340
ab € 10,22*
Ähnlich
Epson Tintenpatrone Matte Black T5808
Epson
C13T580800
ab € 35,73*
Ähnlich
Epson Tintenpatrone Matte Black T596800 UltraChrome HDR
Epson
C13T596800
ab € 98,39*
Ähnlich
Epson Tintenpatrone Matte Black T613800
Epson
C13T613800
ab € 42,18*
Ähnlich
Epson Tintenpatrone Matte Black T614800
Epson
C13T614800
ab € 62,48*
Ähnlich
Lexmark Inkjet Kartusche Nr.83, Farbig, Ref.Nr. 18LX042E
Lexmark
18LX042E
ab € 25,33*
Ähnlich
Lexmark Nr. 41 Rückgabe-Tintenpatrone Farbe (ca. 300 Seiten)
Lexmark
18Y0141E
ab € 19,84*
Ähnlich
Lexmark Nr. 42 Rückgabe-Tintenpatrone Schwarz (ca. 300 Seiten)
Lexmark
18Y0142E
ab € 16,47*
Ähnlich
Lexmark Nr. 44XL Tintenpatrone Schwarz (ca. 500 Seiten)
Lexmark
18Y0144E
ab € 19,49*
Ähnlich
Tintenpatrone Matt Black für Epson Stylus Photo R1900
Epson
C13T08784010
ab € 7,92*
Ähnlich
HP 11
HP
C4837AE
ab € 11,47*
Ähnlich
HP 13
HP
C4816AE
ab € 18,62*
Ähnlich
HP 364
HP
CB319EE#ABB
ab € 5,63*
Ähnlich
HP 38
HP
C9416A
ab € 21,99*
Ähnlich
HP 40
HP
51640AE
ab € 22,56*
Ähnlich
HP 41
HP
51641AE
ab € 23,89*
Ähnlich
HP 44
HP
51644CE
ab € 31,72*
Ähnlich
HP 44
HP
51644YE
ab € 31,72*
Ähnlich
HP 45 Large
HP
51645AE
ab € 22,68*
Ähnlich
HP 80
HP
C4847A
ab € 101,72*
Ähnlich
HP 85
HP
C9426A
ab € 26,89*
Ähnlich
HP 85
HP
C9429A
ab € 30,32*
Ähnlich
HP 88
HP
C9392A
ab € 16,18*
Ähnlich
HP 90
HP
C5063A
ab € 111,80*
Ähnlich
HP 951XL
HP
CN047AE#BGY
ab € 14,65*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP 51640A No 40 schwarz
Expro
51640A
ab € 14,54*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP 51644C No 44 cyan
Expro
51644C
ab € 20,22*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP 51644M No 44 magenta
Expro
51644M
ab € 20,22*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP 51644Y No 44 yellow
Expro
51644Y
ab € 20,28*
Ähnlich
Ampertec Tinte für HP 51645A No 45 schwarz
Expro
51645A
ab € 14,34*
Ähnlich
HP 363 - C8772EE - Druckerpatrone - Magenta
HP
C8772EE#BA1
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG