Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Ladekabel, Kfz, für Navigationsgeräte, Mini-USB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-HAM93731
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
93731
EAN/GTIN:
04007249937315
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ-Ladekabel
Für Navigationsgeräte mit Mini-USB. Direktstromversorgung und Akkuladen über Zigarettenanzünderbuchse. IC-gesteuertes, intelligentes Ladeverfahren. Umschaltung auf Erhaltungsladung. Mit Überladungsschutz, LED-Funktionsanzeige. Eingangsspannung: 12 V, Augsgangsspannung: 5 V/1 A. Farbe: schwarz. • Kfz, für Navigationsgeräte, Mini-USB
... >
Lager 122
>
PCs
>
PDAs, Übersetzer, elektronische Wörterbücher
Weitere Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
USB KFZ-Ladekabel
,
hama kfz-ladekabel
,
Lade-Geräte
,
TOMTOM
,
Ladegerät
,
Navigationsystems
,
Ladegeräte
,
Navi
,
Kfz Ladekabel
,
Datenbank
,
5673746
,
Ladegeraete
,
Navigations-Gerät
,
Navigationssystem
,
TOM TOM ONE
,
Lade-Gerät
,
Lade-Geraet
,
Navigations-Geräte
,
HAM93731
,
Lade-Kabel
,
Navigationsgeraete
,
Personal digital assistant
,
Ladekabel
,
Ladegeraet
,
Navigation-Systems
,
Navigations-Geraet
,
Navigations-System
,
Navigations Systeme
,
Navigations-Systeme
,
Computers
,
Datenbanken
,
Navigationsgeräte
,
HAM00093731
,
Computer
,
Navigation Systems
,
Navigation
,
Navigations System
,
Navigationsgeraet
,
Personal digital assistants
,
Kfz-Ladekabel
,
Navigationsgerät
,
Lade-Geraete
,
PDA
,
TOMTOM ONE
,
Navigationssysteme
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 7,36*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 6,31*
€ 7,73*
Lager 104
€ 7,85*
ab € 6,69*
€ 8,99*
Lager 173
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,34*
Lager 752
€ 8,95*
ab € 7,11*
€ 9,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama "Classic" Vehicle Charging Cable, micro USB
Hama
00093584
ab € 6,01*
Ähnlich
Hama Car Charger "Classic"
Hama
00035948
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama Car Charging Cable
Hama
00102096
ab € 17,52*
Ähnlich
Hama Vehicle Charging Cable
Hama
00089434
ab € 9,39*
Ähnlich
Nokia DC-4
Nokia
DC-4
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG