Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen Sevilla, Normalglas, 15x20cm, Kst.rahmen, silber, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bilderrahmen Sevilla, Normalglas, 15x20cm, Kst.rahmen, silber, matt
Bilderrahmen Sevilla, Normalglas, 15x20cm, Kst.rahmen, silber, matt
Artikel-Nr.:
     122-HAM66428
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     66428
EAN/GTIN:
     04007249664280
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Fotorahmen
Kunststoff-Bilderrahmen
Photorahmen
Mit folierter Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben und exakter Präzisionsgehrung. Inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger, maximale Passepartoutstärke: 1,7 mm. Hama Easy-Clip-System für schnelles und einfaches Rahmen. Inklusive Tischaufsteller. • Form: rechteckig • Verglasung: mit Normalglas • B x H: 15 x 20 cm • Rahmen: Kunststoffrahmen • Farbe: silber • Glanz: matt • Rahmenbreite: 17 mm • Rahmentiefe: 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Portraitrahmen, bilderrahmen kunststoff silber, bilderrahmen kunststoff, hama bilderrahmen kunststoff, mit Normalglas, Bildrahmen, matt, HAM66428, Halter, PRS811396, silber, rechteckig, Sevilla, Bild-Halter, Bilderhalter, 15 x 20 cm, 17 mm, Bilderrahmen, Kunststoffrahmen, Bilder-Halter, Bilder-Rahmen, Bildhalter, 9 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 3,47*
Lager 122
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,60*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00066431
ab € 3,37*
Ähnlich
Hama
00066435
ab € 4,42*
Ähnlich
Hama
00066426
ab € 2,24*
Ähnlich
Hama
00066432
ab € 3,33*
Ähnlich
Hama
00066402
ab € 3,93*
Ähnlich
Hama
00066425
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00066436
ab € 6,43*
Ähnlich
Hama
00066437
ab € 8,68*
Ähnlich
Hama
00066433
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.