Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Bilderrahmen Sevilla, Normalglas, 30x45cm, Kst.rahmen, sw
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-HAM66226
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
66226
EAN/GTIN:
04007249662262
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Fotorahmen
Kunststoff Bilderrahmen
Photorahmen
Mit folierter Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben und exakter Präzisionsgehrung. Inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger, maximale Passepartoutstärke: 1,7 mm. Hama Easy-Clip-System für schnelles und einfaches Rahmen. Inklusive Schwerlastaufhänger. • Form: rechteckig • Verglasung: mit Normalglas • B x H: 30 x 45 cm • Rahmen: Kunststoffrahmen • Farbe: schwarz • Rahmenbreite: 17 mm • Rahmentiefe: 9 mm
... >
Lager 122
>
Uhren, Bürodekoration
>
Bilder, Bilderrahmen, Poster
Weitere Suchbegriffe:
Portraitrahmen
,
hama bilderrahmen kunststoff
,
bilderrahmen kunststoff 30cm x 50cm
,
Bilder-Rahmen
,
Bilder-Halter
,
schwarz
,
rechteckig
,
Bild-Halter
,
HAM66226
,
9 mm
,
Bilderrahmen
,
Halter
,
Sevilla
,
Bildhalter
,
Kunststoffrahmen
,
17 mm
,
mit Normalglas
,
30 x 45 cm
,
Bildrahmen
,
Bilderhalter
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 4,64*
€ 6,20*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 4,75*
€ 6,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Sevilla
Hama
00066223
ab € 3,11*
Ähnlich
Hama Sevilla
Hama
00066225
ab € 3,97*
Ähnlich
Hama Sevilla
Hama
00066252
€ 5,33*
Ähnlich
Hama Sevilla
Hama
00066253
ab € 4,38*
Ähnlich
Hama Sevilla
Hama
00066256
ab € 5,19*
Ähnlich
Hama Sevilla
Hama
00066259
ab € 14,79*
Ähnlich
Hama Sevilla
Hama
00066282
ab € 3,31*
Ähnlich
Hama Sevilla
Hama
00066283
ab € 4,38*
Ähnlich
Hama Sevilla
Hama
00066285
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG