Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Bilderrahmen Sevilla, PS-Glas, 50x70cm, Kst.rahmen, blau, B: 13mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-HAM61660
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
61660
EAN/GTIN:
04007249616609
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff Bilderrahmen
hama bilderrahmen kunststoff
Mit folierter Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben und exakter Präzisionsgehrung. Inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger, maximale Passepartoutstärke: 1,7 mm. Hama Easy-Clip-System für schnelles und einfaches Rahmen. Inklusive Schwerlastaufhänger. • Form: rechteckig • Verglasung: mit Polystyrolglas • B x H: 50 x 70 cm • Rahmen: Kunststoffrahmen • Farbe: blau • Rahmenbreite: 13 mm
... >
Lager 122
>
Uhren, Bürodekoration
>
Bilder, Bilderrahmen, Poster
Weitere Suchbegriffe:
Bilder-Rahmen
,
Bilder-Halter
,
rechteckig
,
Bild-Halter
,
HAM00061660
,
4007249616609
,
50 x 70 cm
,
Bilderrahmen
,
HAM61660
,
13 mm
,
Halter
,
Sevilla
,
blau
,
mit Polystyrolglas
,
HAM66320
,
5524011
,
Bildhalter
,
Kunststoffrahmen
,
Bildrahmen
,
Bilderhalter
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 8,99*
€ 11,76*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 10,55*
€ 13,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE KUNSTSTOFF-REITER, transparent
Durable
186819
ab € 6,41*
Ähnlich
Pelikan Stempelkissen 3E, getränkt, 50 x 70 mm, blau
Pelikan
337741
ab € 2,83*
Ähnlich
Bilderrahmen Sevilla, PS-Glas, 60x80cm, Kst.rahmen, blau, B: 13mm
Hama
61661
ab € 14,05*
Ähnlich
Bilderrahmen Sevilla, PS-Glas, 70x100cm, Kst.rahmen, blau, B: 13mm
Hama
61662
ab € 19,24*
Ähnlich
Duni Kunststoffteller rund tief schwarz D:22cm 50 St
Duni
141611
€ 6,68*
Ähnlich
Tasse, Einw., PS, mit Henkel, rund, 180ml, 7,8x6cm, weiß
PAPSTAR
12215
ab € 3,19*
Ähnlich
Teller, mit Anfasser, PP, ungeteilt, rund, Ø: 21,9cm, weiß
PAPSTAR
14250
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG