Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Mikrowellenhaube Ergo Maxi, Kst., rund, 30x9,5cm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-HAM00111017
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
111017
EAN/GTIN:
04047443019912
Suchbegriffe:
Heizungs Überdruckventil
Mikrowellen-Abdeckaube
Mikrowellen-Haube
Mikrowellenabdeckaube
Bruchsicher, geschmacksneutral und lebensmittelecht. Mit Entlüftungsvorrichtung und Griff. Verkürzt die Garzeit durch Verkleinerung des Garraums. Temperaturbeständig von -40° bis +120° C. • Eignung Spülmaschine: spülmaschinengeeignet • Material: Kunststoff • Form: rund • Ø x H: 30 x 9,5 cm • Farbe: weiß 1. Umverpackung: 12 Stück
... >
Lager 122
>
Bewirtungsbedarf, Küche
>
Geschirr, Gläser, Besteck und Zubehör, Spender
Weitere Suchbegriffe:
Mikrowellenhaube
,
Überdruckventil
,
Mikrowellenhauben
,
weiß
,
Tellerhauben
,
spülmaschinengeeignet
,
Mehrweg
,
Haube
,
Teller-Hauben
,
rund
,
Mikrowellengeschirr
,
7362337
,
mikrowellengeeignet
,
Mikrowellen-Hauben
,
Teller-Haube
,
30 x 9
,
Kunststoff
,
Ergo Maxi
,
Mikrowellen-Geschirr
,
5 cm
,
Tellerhaube
,
HAM00111017
,
Hauben
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 2,06*
€ 2,54*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 2,55*
Lager 474
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,41*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 2,83*
€ 3,53*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 2,91*
€ 4,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN MW 7809
Severin
MW7809
ab € 47,57*
Ähnlich
SEVERIN MW 7810
Severin
MW 7810
ab € 55,37*
Ähnlich
SEVERIN MW 7846
Severin
MW 7846
ab € 56,87*
Ähnlich
SEVERIN MW 7848
Severin
MW7848
ab € 106,96*
Ähnlich
SEVERIN MW 7859
Severin
MW7859
ab € 63,69*
Ähnlich
Sharp R-898W-AA
Sharp
R898WAA
ab € 233,69*
Ähnlich
Hama Mikrowellenhaube Top transp. D:25cm H:10,5cm
Hama
110919
ab € 2,74*
Ähnlich
Mikrowellenset, spülmaschinengeeignet, 7tlg., Kst., we/bl, transl.
Hama
110829
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG