Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Seifenspender, für 500 ml, 10 x 11,2 x 19,4 cm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender, für 500 ml, 10 x 11,2 x 19,4 cm, hellgrau
Artikel-Nr.:  122-HAL95365
Hersteller:  Metsä Tissue
Herst.-Nr.:  95365
EAN/GTIN:  k.A.
Aus schlagfestem Kunststoff, flexible Schlosskonstruktion - Auswahl der Funktion mit oder ohne Schlüssel. Robuster, leicht bedienbarer Portioniergriff, leicht nachzufüllen.
... > Lager 122 > Hygieneartikel, Drogerieartikel > Seifenspender, Seifen, Handwaschpasten
Weitere Suchbegriffe: Duftstäbchen, Edelstahlspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Katrin, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender, Seifen-Spender, 1312976, BH995365, TT995365, HAL95365, KT995365
Angebote (4)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
€ 3,75*
ab € 14,23*
€ 16,58*
1 Tag
€ 8,95*
ab € 14,65*
€ 17,07*
1 Tag
€ 5,50*
ab € 14,84*
€ 17,88*
1 Tag
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 20,83*
Preise von Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 122
Versand von Lager 122
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duftgel Katrin Classic Apple, Seife, 96081, grün, mit Sicherheitdatenblatt
Metsä Tissue
96081
ab € 21,82*
Zubehör
Duftgel Katrin Classic Citrus, Seife, 96082, gelb, mit Sicherheitdatenblatt
Metsä Tissue
96082
ab € 21,82*
Zubehör
Duftgel Katrin Flower(ink. Batterie), Seife,95470, blau,mit Sicherheitdatenblatt
Metsä Tissue
95470
ab € 40,33*
Zubehör
Duftgel Katrin Rose (ink. Batterie), Seife, 95475, rot, mit Sicherheitdatenblatt
Metsä Tissue
95475
ab € 45,78*
Zubehör
Duftgel, 6 x 200 ml, Apfel, grün
Metsä Tissue
95465
ab € 34,01*
Zubehör
Duftgel, 6 x 200 ml, Citrus, gelb
Metsä Tissue
95460
ab € 34,01*
Zubehör
Handwaschepaste Formel E, sandfrei, lösemittel- und phospahtfrei
Hager
1439-40
ab € 13,57*
Zubehör
Handwaschepaste Formel E, sandfrei, lösemittel- und phospahtfrei
Hager
1533-45
ab € 26,70*
Zubehör
Handwaschepaste Formel E, sandfrei, lösemittel- und phospahtfrei
Hager
1439-41
ab € 57,79*
Zubehör
Handwaschschaum, Nachfüllung, 6 x 1.000 ml
Metsä Tissue
95410
ab € 18,21*
Zubehör
KATRIN Flüssigseife 1000ml für Seifenspender 95360
Metsä Tissue
95400
ab € 4,04167*
Zubehör
KATRIN Flüssigseife Pink Pearl Soap 1000ml für L3 Seifenspender
Metsä Tissue
96067
ab € 3,614*
Zubehör
Katrin Handwaschschaum neutral 500ml
Metsä Tissue
95425
ab € 2,38834*
Zubehör
Katrin Head & Body blau bes.mild 6x1000ml
Metsä Tissue
95405
ab € 27,83*
Zubehör
Schaum Katrin Toilet Desinfektion 500 ml, 95430, mit Sicherheisdatenblatt
Metsä Tissue
95430
ab € 97,41*
Zubehör
Seife Head & Body, 12 x 500 ml, blau
Metsä Tissue
95420
ab € 35,59*
Zubehör
Seife Katrin Classic Head & Body,1000 ml,Hochleistungsseife m.Sicherheitdatenbl.
Metsä Tissue
96066
ab € 39,07*
Zubehör
Seife, 12 x 500 ml, rosa
Metsä Tissue
95415
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG