Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Atemschutzmaske M10, FFP1, mit Ausatemventil, weiß, 8x10St.
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-HAK64240
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
64240
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP1
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
Feinstaubfiltermasken
Konvexe Form, Nasenclip und doppelte, blaue Kopfbänderung. Blaue Farbkodierung für leichte, schnelle Identifikation der Leistungsklasse. Weiche Nasendichtung aus wasserabweisendem Material für optimalen dichten Sitz und geringeres Beschlagen von Schutzbrillen und Sehhilfen. Latexfrei zur Vermeidung allergischer Reaktionen. Europäische Norm EN149:2001 FFP1: Filtert 80 % aller festen und flüssigen Partikel. Nomineller Schutzfaktor 4. • Schutzklasse: FFP1 • Schutzfunktion: feste/flüssige Aerosole • Ausatemventil: mit Ausatemventil • Farbe: weiß • Unterverpackung: 8 x 10 Stück
... >
Lager 122
>
Bekleidung und Zubehör
>
Schutzkleidung, Arbeitskleidung
Weitere Suchbegriffe:
Feinstaubmaske
,
FFP-1
,
FFP1
,
Filtrierende Halbmaske
,
Partikelfiltrierende Halbmaske
,
Staubmaske
,
feinstaubmaske ffp1 ventil
,
atemschutzmaske ffp1 ausatemventil
,
feinstaubmaske ffp1
,
weiß
,
Schutz-Maske
,
M10
,
Korbatemschutzmaske
,
mit Ausatemventil
,
Korb-Atemschutzmaske
,
8 x 10 Stück
,
Atemschutzmasken
,
Schutzmasken
,
Korbatemschutzmasken
,
Korb-Atemschutzmasken
,
HAK64240
,
feste/flüssige Aerosole
,
Atemschutzmaske
,
Schutzmaske
,
Schutz-Masken
,
7275368
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 89,06*
€ 101,67*
Lager 200
pro Karton
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 102,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 101,67*
€ 120,99
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 98,51*
€ 117,23
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 93,60*
€ 111,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 92,30*
€ 109,84
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 89,06*
€ 105,98
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 80 Stück (ab € 1,11325* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M 4255 Atemschutz-Maske 4255 Filterklasse/Schutzstufe: FFA2P3D
3M
4255
ab € 19,59*
Ähnlich
3M 8710E Einweg-Feinstaubmaske Filterklasse/Schutzstufe: FFP1 20 St.
3M
8710E
ab € 0,61*
Ähnlich
3M Atemschutzmaske FFP2 o.Ventil weiß 20 St
3M
8810PT
ab € 27,28*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP1 mit CPC-Ausatemventil Modell 9312, VE= 10Stk., 3M
3M
9312
ab € 1,54*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP2 mit CPC-Ausatemventil Modell 9322, VE= 10Stk., 3M
3M
9322
ab € 2,22*
Ähnlich
Atemschutzmaske M10, gefaltet, FFP1, ohne Ausatemventil, 10x20St.
Kimberly-Clark
6292001
ab € 156,07*
Ähnlich
Atemschutzmaske Standard, FFP2, mit Ausatemventil, weiß
3M
8822-PT
ab € 2,224*
Ähnlich
Atemschutzmaske, FFP3, toxischer Staub, mit Ausatemventil, weiß
3M
9332PT
ab € 4,926*
Ähnlich
Kleenguard Atemschutzmaske R30 FFP3 RD weiß Kleenguard 10x15St
Kimberly-Clark
62980
ab € 678,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG