Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kondensmilch, 7,5%, Tetrapack
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-GUG124230
Hersteller:
Gut&Günstig
Herst.-Nr.:
124230
EAN/GTIN:
04311596042814
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Kondensmilch ist eine durch Wasserentzug eingedickte Milch, wobei beim Kondensieren alle wertvollen Inhaltsstoffe in der Milchtrockenmasse erhalten bleiben. • Fettgehalt: 7,5 % • Verpackung: Tetrapack
... >
Lager 122
>
Bewirtungsbedarf, Küche
>
Speisen und Getränke, Geschenksortimente
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeemilch
,
Kaffeesahne
,
Kondens-Milch
,
Kondensmilch
,
kaffeesahne 10g
,
kaffeesahne 7,5g
,
kondensmilch 170g
,
CUC053740
,
D9186585
,
7
,
GUG053740
,
Milch
,
5526565
,
GUG124230
,
CUC124230
,
5 %
,
Tetrapack
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 0,71*
€ 0,96*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,96*
€ 1,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 0,95*
€ 1,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 0,84*
€ 0,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,74*
€ 0,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,71*
€ 0,76
pro Paket
1 Paket enthält 340 Gramm (ab € 0,00209* pro Gramm)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaffeesahne Bärenmarke, Die Ergiebige, Tassenportion, PG=10x7,5 g Tassenportion, PG=10ST
Allgäuer Alpenmilch
ab € 0,71*
Ähnlich
Kondensmilch, 4%, Tetrapack, 20x340g
Gut&Günstig
130804004
ab € 11,57*
Ähnlich
Kondensmilch, 7,5%, 10Port.à 7,5g
Allgäuer Alpenmilch
5300
ab € 0,68*
Ähnlich
Kondensmilch, 7,5%, 3Ds.à 170g
Allgäuer Alpenmilch
5099
ab € 1,72*
Ähnlich
Kondensmilch, Der Extra Leichte Traum, 3%, Glasfl., 24x170g
Allgäuer Alpenmilch
5257
ab € 18,38*
Ähnlich
Kondensmilch, Die Leichte 4, 4%, 10Port.à 7,5g
Allgäuer Alpenmilch
5302
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG