Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Schreibtafelzubehörset Z1951, für Plan-/Schreibtafeln
Menge:
Stück
Produktinformationen:
FRANKEN
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-FRKZ1951
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
Z1951
EAN/GTIN:
04016946019514
Suchbegriffe:
Einsteigersets Z
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Inhalt: 10 Tafelschreiber, trocken abwischbar, farblich sortiert in 10 Farben; 10 Haftmagnete Ø 30 mm, 1 magnetischer Tafelwischer, 100 Blatt Löschpapier, 1 Reinigungsspray mit Pumpzerstäuber, Inhalt 250 ml. • für Plan-/Schreibtafeln
... >
Lager 122
>
Plantafeln, Schreibtafeln, Flipcharts
>
Schreibtafel/Plantafel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Reinigungs-Kit
,
Reinigungs-Set
,
Reinigungskit
,
Reinigungsset
,
Tafelzubehör-Set
,
Whiteboard-Zubehörset
,
Whiteboardzubehör
,
Whiteboardzubehörset
,
Zubehörset (Magnettafel)
,
franken reinigungsset whiteboard
,
franken magnettafel
,
reinigungs-set whiteboard
,
Zubehoer-Set
,
Starter Set
,
Planungs-Zubehör
,
Planungssets
,
Schreibtafel-Zubehoer
,
Schreibtafel-Zubehör
,
Schreibtafelzubehoer
,
Planungs-Zubehoer
,
Planset
,
Planungszubehoer
,
Planungs-Set
,
Zubehörset
,
Starter-Sets
,
Planungs-Sets
,
Plansets
,
Zubehoerset
,
Startersets
,
Plan-Sets
,
Starterset Z1951
,
Plan-Set
,
Plantafel-Zubehoer
,
Moderationsbedarf
,
Starter-Set
,
Zubehör-Set
,
Plantafel-Zubehör
,
Planungszubehör
,
Starterset
,
Zubehörsets
,
FRKZ1951
,
Zubehör-Sets
,
Schreibtafelzubehör
,
Planungsset
,
Plantafelzubehoer
,
Plantafelzubehör
,
Zubehoer-Sets
,
Zubehoersets
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,88*
€ 21,73*
Lager 690
pro Stück
€ 4,73*
ab € 22,95*
€ 28,02*
Lager 122
pro Stück
€ 3,75*
ab € 23,39*
€ 28,54*
Lager 176
pro Paket
€ 4,80*
ab € 23,75*
€ 28,97*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 24,62*
€ 29,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,39* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magnettafel-Zubehörset X-tra! Line, Schreib-, Plan- und Rastertafeln
Franken
Z1941-X
ab € 9,45*
Ähnlich
Zubehör-Plan-Set
Franken
Z-JKP
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG