Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bindegerät Star+, Plastikbindung, max. Arbeitsbreite: A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindegerät Star+, Plastikbindung, max. Arbeitsbreite: A4
Bindegerät Star+, Plastikbindung, max. Arbeitsbreite: A4
Artikel-Nr.:
     122-FEL5627501
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5627501
EAN/GTIN:
     00043859651238
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Edelstahlmutter DIN 562
Max. Arbeitsbreite: 30,5 cm. max. Stärke pro Stanzvorgang: 1,5 mm. Bindetechnik: manuell. Stanztechnik: manuell. Hebelmechanik: Ein-Hebel-System. Bindegut umschlagbar. Blätter nachträglich austauschbar. Für Kunststoffbinderücken bis: 19 mm. • Eignung: Plastikbindung • System: 21 Ringe - US-Teilung • max. Arbeitsbreite: A4 • maximale Bindekapazität: 150 Blatt • maximale Stanzkapazität: 15 Blatt • B x T x H: 448 x 280 x 80 mm • Gewicht: 4,2 kg • Farbe: weiß/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kammbindegerät, Kammbindemaschine, Kammbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Stripbindegerät, Stripbindemaschine, Stripbindesystem, plastikbindegerät fellowes, kammbindegerät, plastikbindegerät für 21 ringe, 2455779, Spiralbindemaschinen, Bindesysteme, 15 Blatt, Binde-Systeme, FEL5627501, Star Plus, weiß/schwarz, Bindemaschine, A4, Spiralbindegerät, Star, Bindegerät, 2 kg, Fellowes Star+, Binde-System, Bindemaschinen, Spiralbindegeraete, Bindegeraet, Bindegeraete, Plastikbindung, Spiralbindemaschine, Spiralbindegeraet, 21 Ringe - US-Teilung, 150 Blatt, Bindesystem, 4, 043859651238, Bindegeräte, 448 x 280 x 80 mm, Spiralbindegeräte, Star+
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,15*
€ 54,85*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 51,16*
€ 54,87*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 51,16*
€ 54,87*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 53,34*
€ 57,28*
Lager 122
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,15*
€ 96,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5627601
ab € 94,17*
Ähnlich
Fellowes
5627701
ab € 153,78*
Ähnlich
Fellowes
5630901
ab € 57,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG