Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Akku, E-Block, 9V-Block, HR22, 9 V, 150 mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Corporate_Express
Artikel-Nr.:
122-ENE626177
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
626177
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Block Akku
Block Batterie
Nickel Metallhydrid Akku
Bis zu 1000 x wieder aufladbare NiMH-Batterie (Nickel-Metall-Hydrid). Für Anwendung in Haushaltsgeräten.
... >
Corporate Express
>
Batterien, Kabel und Zubehör
>
Batterien, Akkus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Accu-Batterie
,
Akkubatterie
,
Batterien
,
Accubatterie
,
Batterie
,
Akku-Batterie
,
Accumulator
,
Accu
,
Akku
,
Accumulatoren
,
Akkumulatoren
,
Akkumulator
,
Akkus
,
Accus
,
ENE626177
,
7638900138771
,
DUR036495
,
DUR036495.
,
DUR038744
,
DUR038744.
,
DUR15036495
,
1658334
,
DUR36495
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 2 T
Einheit
Versand
Netto
B2B-Discount
2 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 9,02*
Corporate_Express
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 11,19*
Farnell
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 13,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Corporate_Express
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Corporate_Express
Versand
von Corporate_Express
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Corporate_Express
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Digital Multimeter Typ:72-7770
Tenma
72-7770
€ 9,34*
€ 11,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG