Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle, Alkali-Mangan, LR44, A76, 1,5 V, 150 mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Corporate_Express
Knopfzelle, Alkali-Mangan, LR44, A76, 1,5 V, 150 mAh
Artikel-Nr.:  122-ENE623071
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  623071
EAN:  k.A.
Für Kleinektronik. Aus Alkali Mangan Dioxyd Zink.
... > Corporate Express > Batterien, Kabel und Zubehör > Batterien, Akkus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopf-Zelle, Knopf-Zellen, Batterie, Batterien, LR44, A76, ENE623071, 1658333, DUR936915, DUR936915., 7638900012101
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage € 7,50* € 1,92*
Corporate_Express 2 Tage € 4,50* € 2,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Corporate_Express
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  2,79* €  3,32 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Corporate_Express
Versand von Corporate_Express
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,50*
ab € 60,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Corporate_Express
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Knopfzelle 1,55V 35mAh Silber LR41
Varta
V384
€ 7,50* € 8,93
Ähnlich
Knopfzelle 1,5V 125mAh Al-Mn
Varta
V13GA
€ 0,67* € 0,80
Ähnlich
Knopfzelle 1,5V 50mAh Al-Mn
Varta
V10GA
€ 6,40* € 7,62
Ähnlich Knopfzelle 344/350 1,55 V SR42/1136SW
Energizer
625965
€ 49,20* € 58,55
Ähnlich
Knopfzelle 357/303, SR44/10L14 1,5 Volt 150 mAh
Energizer
625298
€ 2,99* € 3,56
Ähnlich
Knopfzelle 362/361 1,55 V SR58/721SW
Energizer
625299
€ 4,00* € 4,76
Ähnlich Knopfzelle 364/363 1,55 V SR60/621W
Energizer
625300
€ 29,90* € 35,58
Ähnlich
Knopfzelle 3V 25mAh Lithium
Varta
CR1216
€ 15,20* € 18,09
Ähnlich Knopfzelle 3V 35mAh Lithium
Varta
CR1220
€ 11,10* € 13,21
Ähnlich
Knopfzelle A76 Blister LR44 2 St
Energizer
623071
€ 1,92* € 2,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG