Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Knopfzelle, Lithium-Mangan, CR2032, 3V, 225mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-ENE611326
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
611326
EAN/GTIN:
07638900015508
Suchbegriffe:
BR 1225
BR 2032
BR1225
BR2032
Für Low-Drain-Applikationen wie z.B. Taschenrechner, Uhren, Fernbedienungen. • Material: Lithium-Mangan • internationale Baugröße: CR2032 • Spannung: 3 V • Kapazität: 225 mAh
... >
Lager 122
>
Batterien, Kabel und Zubehör
>
Batterien, Akkus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
CR 2032
,
CR2032
,
Glühlampe Bi-Pin
,
Glühlampe Sockel Bi-Pin
,
Knopfzelle BR 1225
,
Knopfzelle BR 2032
,
Knopfzelle BR1225
,
Knopfzelle BR2032
,
Knopfzelle CR 2032
,
Knopfzelle CR2032
,
Knopfzelle Taschenrechner
,
Knopfzellen alle
,
50953011
,
Batterie
,
D9182727
,
Knopf-Zellen
,
DURADL2032
,
225 mAh
,
3032
,
Knopfzellen
,
Knopfbatterie
,
Knopfbatterien
,
3 V
,
Batterien
,
SON8073
,
Knopf-Zelle
,
VARCR2032
,
2124852
,
DURDL2032
,
VAR6032
,
DUR953011
,
DURDL2032.
,
1658307
,
Knopf-Batterien
,
Knopf-Batterie
,
7638900015508
,
Knopfzelle
,
Lithium-Mangan
,
ENE611326
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 6 Tage
max. 20 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 647
pro Packung
€ 6,95*
–
€ 0,50*
Lager 310
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,539*
€ 0,737*
Lager 296
3 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,90*
–
€ 0,89*
Lager 200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,28*
Lager 122
pro Stück
€ 3,75*
ab € 1,01*
€ 1,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batterietestgerät BT 105 Prüfbereich 1,5 V-22,5 V
k.A.
-
ab € 6,672*
Zubehör
Renata Watch & Battery Tester BWT-94 6000080 Renata
Renata
6000080
ab € 33,625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG