Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku, EXTREME, NiMH, Mignon, AA, HR6, 1,2 V, 2.300 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku, EXTREME, NiMH, Mignon, AA, HR6, 1,2 V, 2.300 mAh
Akku, EXTREME, NiMH, Mignon, AA, HR6, 1,2 V, 2.300 mAh
Artikel-Nr.:
     122-ENE416886
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300323700
EAN/GTIN:
     07638900416886
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kann mehrere 100 x wieder aufgeladen werden. Für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z. B. Digitalkamera, PDA oder MP3-Player. • Modellserie: EXTREME • Material: Nickel-Metallhydrid • Baugröße deutsch: Mignon • Baugröße US: AA • internationale Baugröße: HR6 • Spannung: 1,2 V • Kapazität: 2.300 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nimh aa akku, aa akku, energizer aa akku, Accumulator, Nickel-Metallhydrid, 2.300 mAh, Batterien, Akkubatterien, Accumulatoren, Accubatterie, 7638900416886, 2161744, ENE416886, Mignon, AA, 5267173, ENE349986, Akkubatterie, Akku-Batterie, Batterie, 2 V, Accu, Akku, HR6, Accu-Batterie, Akku-Batterien, Accu-Batterien, 1, EXTREME, Akkumulator, Accubatterien, ENE634998, Akkumulatoren, Akkus, Accus
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 8,16*
4 Tage
k.A.
2
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 10,68*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG