Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku, NiMH, Micro, AAA, HR03, 1,2V, 500mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akku, NiMH, Micro, AAA, HR03, 1,2V, 500mAh
Akku, NiMH, Micro, AAA, HR03, 1,2V, 500mAh
Artikel-Nr.:
     122-ENE306965
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     638624
EAN/GTIN:
     07638900306965
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Kann mehrere 100 x wieder aufgeladen werden. Für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z. B. Digitalkamera, PDA oder MP3-Player. • Material: Nickel-Metallhydrid • Baugröße deutsch: Micro • Baugröße US: AAA • internationale Baugröße: HR03 • Spannung: 1,2 V • Kapazität: 500 mAh 1. Umverpackung: 12 Packungen
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, energizer aaa akku, aaa akku, aaa akku 500mah, Accumulator, Nickel-Metallhydrid, Batterien, Akkubatterien, Micro, Accumulatoren, 500 mAh, Accubatterie, D9182736, ENE635673, AAA, Akkubatterie, Akku-Batterie, Batterie, 2 V, Accu, Akku, HR03, 5425489, Accu-Batterie, Akku-Batterien, Accu-Batterien, ENE632990, 1, Akkumulator, Accubatterien, Akkumulatoren, Akkus, ENE306965, Accus
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 5,33*
1
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 6,26*
1
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 8,22*
Lager 122
1
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 8,29*
1
€ 6,95*
ab € 8,04*
€ 9,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,7225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300626500
ab € 1,34*
Ähnlich
Energizer
416862
ab € 6,53*
Ähnlich
Energizer
416879
ab € 10,76*
Ähnlich
Energizer
138771
ab € 11,06*
Ähnlich
Energizer
138740
ab € 10,02*
Ähnlich
Energizer
416886
ab € 7,76*
Ähnlich
Energizer
416893
ab € 14,06*
Ähnlich
Energizer
398373
ab € 27,75*
Ähnlich
Energizer
638590
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG