Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku, NiMH, Mignon, AA, HR6, 1,2V, 1.300mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku, NiMH, Mignon, AA, HR6, 1,2V, 1.300mAh
Akku, NiMH, Mignon, AA, HR6, 1,2V, 1.300mAh
Artikel-Nr.:
     122-ENE268317
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635672
EAN/GTIN:
     07638900268317
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kann mehrere 100 x wieder aufgeladen werden. Für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z. B. Digitalkamera, PDA oder MP3-Player. • Material: Nickel-Metallhydrid • Baugröße deutsch: Mignon • Baugröße US: AA • internationale Baugröße: HR6 • Spannung: 1,2 V • Kapazität: 1.300 mAh 1. Umverpackung: 12 Packungen
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nimh aa akku, aa akku, energizer aa akku, Accumulator, 1.300 mAh, Nickel-Metallhydrid, ENE632979, Batterien, Akkubatterien, Accumulatoren, Accubatterie, 5088133, ENE635672, Mignon, AA, ENE268317, Akkubatterie, Akku-Batterie, Batterie, 2 V, Accu, Akku, HR6, Accu-Batterie, Akku-Batterien, Accu-Batterien, 1, Akkumulator, Accubatterien, Akkumulatoren, Akkus, Accus
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 6,99*
€ 8,24*
Lager 122
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 8,35*
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 15,55*
€ 16,57*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG