Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Batterie, Ultra+, Piccolo, AAAA, LR8D425, E96, 1,5V, 625mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Batterie, Ultra+, Piccolo, AAAA, LR8D425, E96, 1,5V, 625mAh
Batterie, Ultra+, Piccolo, AAAA, LR8D425, E96, 1,5V, 625mAh
Artikel-Nr.:
     122-ENE202410
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     633477
EAN/GTIN:
     07638900202410
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Geeignet für vielfältige Anwendungen wie z.B. Uhren, Wecker, Taschenrechner, Fernbedienungen. • Modellserie: Ultra+ • Material: Alkali-Mangan • Baugröße deutsch: Piccolo • Baugröße US: AAAA • internationale Baugröße: LR8D425 • Bezeichnung: E96 • Spannung: 1,5 V • Kapazität: 625 mAh Karton: 5 Packungen
Weitere Suchbegriffe: batterie aaaa energizer, Ultra +, Batterien, DUR041660, Alkalibatterien, Alkali-Batterien, 625 mAh, PRS809689, Piccolo, D9182777, ENE633477, AAAA, LR8D425, E96, DUR041660., Batterie, Alkalibatterie, ENE624625, Alkali-Mangan, Ultra+, 5 V, 1, ENE202410, 5497964, 7638900202410, Alkali-Batterie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
k.A.
1
pro Blister
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,00*
2
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,14*
1
pro Blister
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 4,74*
1
pro Blister
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 4,85*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 6,81*
€ 8,01*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,00*
€ 2,32
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,76*
€ 2,04
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 1,64*
€ 1,90
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,58*
€ 1,83
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,50*
€ 1,74
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.