Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku, NiMH, E-Block, 9V-Block, HR22, 9V, 175 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku, NiMH, E-Block, 9V-Block, HR22, 9V, 175 mAh
Akku, NiMH, E-Block, 9V-Block, HR22, 9V, 175 mAh
Artikel-Nr.:
     122-ENE138771
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635584
EAN/GTIN:
     07638900138771
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Kann mehrere 100 x wieder aufgeladen werden. Für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z. B. Digitalkamera, PDA oder MP3-Player. • Material: Nickel-Metallhydrid • Baugröße deutsch: E-Block • Baugröße US: 9V-Block • internationale Baugröße: HR22 • Spannung: 9 V • Kapazität: 175 mAh Packung: 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, ni-mh block akku, 9v block akku, Accumulator, DUR15036495, Nickel-Metallhydrid, 9V-Block, 175 mAh, Batterien, Akkubatterien, ENE626177, E-Block, Accumulatoren, 5148297, Accubatterie, ENE138771, 7638900138771, DUR36495, Akkubatterie, DUR038744, Akku-Batterie, Batterie, Accu, Akku, HR22, Accu-Batterie, Akku-Batterien, 9 V, Accu-Batterien, 1658334, Akkumulator, Accubatterien, Akkumulatoren, Akkus, Accus, ENE635584, DUR036495, ENE633003
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,27*
€ 5,56*
pro Stück
€ 9,80*
ab € 5,25*
€ 6,44*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,09*
€ 8,93*
Lager 122
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 9,02*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 9,41*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-417012-00
ab € 8,41*
Ähnlich
Fluke
BP7235
ab € 205,71*
Ähnlich
Varta
56703 101 404
ab € 1,095*
Ähnlich
Varta
56706 101 404
ab € 0,89*
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,43*
Ähnlich
Nedis
BANM7HR032B
ab € 2,26*
Ähnlich
Nedis
BANM7HR034B
ab € 3,78*
Ähnlich
Nedis
BANM9HR034B
ab € 4,09*
Ähnlich
Varta
VARTA-567R2USO
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.