Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku, NiMH, Baby, C, HR14, 1,2V, 2.500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku, NiMH, Baby, C, HR14, 1,2V, 2.500mAh
Akku, NiMH, Baby, C, HR14, 1,2V, 2.500mAh
Artikel-Nr.:
     122-ENE138740
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635674
EAN/GTIN:
     07638900138740
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby Batterie
Kann mehrere 100 x wieder aufgeladen werden. Für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z. B. Digitalkamera, PDA oder MP3-Player. • Material: Nickel-Metallhydrid • Baugröße deutsch: Baby • Baugröße US: C • internationale Baugröße: HR14 • Spannung: 1,2 V • Kapazität: 2.500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Baby-Akku, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, C Baby Batterie, baby batterie nimh, baby batterie, batterie c energizer, Accumulator, C, Nickel-Metallhydrid, DUR15036494, Batterien, Akkubatterien, Accumulatoren, HR14, Accubatterie, 2.500 mAh, DUR36494, ENE635674, DUR038742, Akkubatterie, Akku-Batterie, Batterie, 2 V, Baby, Accu, Akku, ENE626148, Accu-Batterie, Akku-Batterien, Accu-Batterien, ENE633001, 1658378, 1, Akkumulator, 7638900138740, Accubatterien, 5053009, ENE138740, Akkumulatoren, Akkus, Accus, DUR036494
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,80*
ab € 3,325*
€ 3,975*
2
€ 5,80*
ab € 3,325*
€ 3,975*
2
€ 4,80*
ab € 3,325*
€ 3,975*
Lager 122
2
€ 4,95*
ab € 3,965*
€ 4,685*
2
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,685*
€ 5,57515
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,605*
€ 5,47995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,335*
€ 5,15865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,095*
€ 4,87305
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,965*
€ 4,71835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48093
ab € 1,73*
Ähnlich
Energizer
535-416862-00
ab € 6,11*
Ähnlich
Energizer
E300626500
ab € 1,445*
Ähnlich
Nedis
HQHR03-700/2B
ab € 1,23*
Ähnlich
Nedis
HQHR03-700/4B
ab € 2,20*
Ähnlich
Varta
56706 101 404
ab € 0,89*
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,43*
Ähnlich
GP Battery
12585AAAHCB-UC4
ab € 5,70*
Ähnlich
Varta
VARTA-567R2USO
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG