Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einhakhefter, 1/2 Vorderd., kfm. Heft., A4, 24x30,5cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhakhefter, 1/2 Vorderd., kfm. Heft., A4, 24x30,5cm, grau
Einhakhefter, 1/2 Vorderd., kfm. Heft., A4, 24x30,5cm, grau
Artikel-Nr.:
     122-ELB22451GR
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     22 451 GR
EAN/GTIN:
     04002030221086
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Vorderdeckel mit Organisationsdruck. Füllmenge: 200 Blatt. • Material: Manilakarton (RC) • Grammatur: 250 g/m² • Deckel: 1/2 Vorderdeckel • Heftung: kaufmännische Heftung • Format: A4 • B x H: 24 x 30,5 cm • Farbe: grau 1. Umverpackung: 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: elba einhakhefter 1/2-vorderdeckel, einhakhefter elba, einhakhefter grau, LEI3744GR, A4, Hefter, ELB2245180, 4002030221086, Kartonhefter, A 4, ELB22451GR, 250 g/m², Schnell-Hefter, kaufmännische Heftung, 1/2 Vorderdeckel, grau, Karton-Schnellhefter, Schnellhefter, DIN A 4, Manilakarton (RC), Karton-Hefter, 5 cm, 24 x 30, DIN A4, Kartonschnellhefter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,50*
ab € 0,35*
€ 0,42*
50
€ 4,45*
€ 0,47*
50
€ 5,75*
€ 0,53*
1
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,67*
Lager 122
1
€ 3,75*
ab € 0,75*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, blau
ELBA
100551890
ab € 0,35*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, blau
ELBA
100551883
ab € 0,42*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, gelb
ELBA
100551892
ab € 0,35*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, gelb
ELBA
100551885
ab € 0,42*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, grau
ELBA
100551887
ab € 0,43*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, grün
ELBA
100551893
ab € 0,35*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, grün
ELBA
100551886
ab € 0,42*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, orange
ELBA
100551895
ab € 0,35*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, orange
ELBA
100551888
ab € 0,42*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, rot
ELBA
100551896
ab € 0,35*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, rot
ELBA
100551889
ab € 0,42*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305mm, chamois
ELBA
100551891
ab € 0,35*
Ähnlich
Einhakhefter kfm. Heftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305mm, chamois
ELBA
100551884
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG