Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Permanentmarker, 3000, nachf., Rsp., 1,5-3 mm, Schreibf.: sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
edding
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-EDD3000SW
Hersteller:
edding®
Herst.-Nr.:
4-3000001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Mit auswechselbarer Kunststoffspitze, in den Hauptfarben (001 - 010) nachfüllbar. Geruchsarme, schnelltrocknende Tusche, lichtbeständig, wisch- und wasserfest. Spitze und Kappe in Schreibfarbe. • Nachfüllbarkeit: nachfüllbar • Spitze: Rundspitze • Strichstärke: 1,5 - 3 mm • Schreibfarbe: schwarz
... >
Lager 122
>
Marker, Malfarben, Künstlerfarben
>
Permanent-/Pigmentmarker und Zubehör, Refills
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Office Gold Club
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
schwarz
,
Schreibgeräte
,
2094602913132
,
Schreibgerät
,
nachfüllbar
,
Permanent-Marker
,
1000003805
,
03-0134SW
,
HAN219
,
147802
,
200.37.160
,
5 - 3 mm
,
BEPO73000SW
,
BÜ-01-0294
,
Stift
,
Rundspitze
,
T0482
,
41110024SC
,
Edding 3000
,
EDD300090
,
Markers
,
Filzschreiber
,
305030790
,
4004764007967
,
EDD3000SW
,
Stifte
,
D9104010
,
Filz-Schreiber
,
1
,
Schreibgeraet
,
3000
,
Schreibgeraete
,
41110024
,
Faser-Schreiber
,
Marker
,
10106
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 8 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 474
1 Tag
35964
€ 7,35*
ab € 1,00*
€ 1,04*
Lager 648
2 Tage
1160
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,05*
Lager 122
1 Tag
11861
€ 3,75*
ab € 1,04*
€ 1,08*
Lager 273
8 Tage
2188
€ 7,50*
ab € 1,06*
€ 1,10*
Lager 107
2 Tage
–
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand
von Lager 122
Versand
von Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzspitze edding 3000 N, für edding 3000 permanent marker, 1,5-3 mm
Edding
4-3000N
ab € 0,35*
Zubehör
Nachfülltusche edding MTK 25 refill service,f.edding Permanentm.,25 ml,schwarz
Edding
4-MTK25001
ab € 2,23*
Zubehör
Nachfülltusche edding T 100, f.edding Perm.m., 100 ml, schwarz, Einzelverp.
Edding
4-T100001
ab € 3,89*
Zubehör
Nachfülltusche edding T 25, f.edding Permanentm., 30 ml, schwarz
Edding
4-T25001
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
© 1999-2012
Mercateo AG