Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Multif.pap. Premium, A5, 120g/m², ECF, weiß, matt
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-DPA42590120A5
Hersteller:
IBA Hartmann
Herst.-Nr.:
4259012014105
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Speziell für Hochleistungskopierer mit Sorter entwickelt. Problemlos einsetzbar mit Laserdruckern sowie Inkjetdruckern für Normalpapier (monochrom). Holzfrei, matt, chlorfrei (ECF). • Format: A5 • Grammatur: 120 g/m² • Farbe: weiß Karton: 5 Packungen
... >
Lager 122
>
Büro, Großformat, Rollenpapiere/folien
>
Büropapiere Einzelblatt
Weitere Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
druckerpapier weiß a5 120g
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier din a 5
,
Papier DINA5
,
Papier A5
,
Inkjetdrucker-Papiere
,
PapierA5
,
A5
,
Laserdrucker-Papier
,
Inkjetdruckerpapiere
,
DINA5Papier
,
Laserpapiere
,
PapiereDINA5
,
Laserdrucker-Papiere
,
Drucker-Papiere
,
DIN A5 Papier
,
Laserdruckerpapiere
,
Buero-Papier
,
DINA5 Papier
,
Druckerpapiere
,
Inkjetpapiere
,
Multifunktions-Papiere
,
Drucker-Papier
,
Büropapiere
,
DIN A 5
,
ChlorineFree
,
Papier
,
DIN A5
,
Bueropapier
,
DPA42590120A5
,
C F
,
E-C-F
,
elementar chlorfrei
,
PapierDINA5
,
Inkjet-Papier
,
Multifunktionspapiere
,
Inkjetpapier
,
Kopierkarton
,
Papiere DINA5
,
Kopierpapiere
,
Druckkarton
,
Papiere
,
E C F
,
chlorfrei
,
PapiereA5
,
Elementary Chorine Free
,
C-F
,
Papier DIN A5
,
Buero-Papiere
,
Chlorine Free
,
elementarchlorfrei
,
Inkjetdrucker-Papier
,
Büropapier
,
Laser-Papiere
,
PrintingPaper
,
ECF
,
Büro-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
weiß
,
Multifunktions-Papier
,
Papiere DIN A5
,
A 5
,
120 g/m²
,
matt
,
Kopier-Papiere
,
ElementaryChorineFree
,
Büro-Papiere
,
Bueropapiere
,
CF
,
Papiere A5
,
Printing Paper
,
Inkjet-Papiere
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
5
€ 8,95*
–
€ 7,12*
Lager 122
5
€ 3,75*
ab € 6,38*
€ 7,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01276* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete (
entspricht € 37,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Antalis Kopierpapier Multitude weiß A4 75g 100000Bl
Antalis
293788
ab € 520,32*
Ähnlich
Motif Colours Kopierpapier Motif Colours blau A3 160g 250 Bl
IBA Hartmann
10910015321
€ 76,65*
Ähnlich
Motif Colours Kopierpapier Motif Colours grün A3 160g 250 Bl
IBA Hartmann
10910015319
€ 76,65*
Ähnlich
Motif Colours Kopierpapier Motif Colours wasserBL A3 160g 250 Bl
IBA Hartmann
10910015322
€ 84,75*
Ähnlich
Multif.pap. colours, A5, 80g/m², eisbl, pas.
IBA Hartmann
43560080A59502
ab € 5,67*
Ähnlich
Multif.pap. HYBRID, A4, 80g/m², RC, weiß
Portucel Soporcel
82477A80S
ab € 3,34*
Ähnlich
Multif.pap., A3, 80g/m², RC, weiß
Mondi
801B80
ab € 8,23*
Ähnlich
Multif.pap., A4, 80g/m², RC, weiß
Mondi
801A80
ab € 3,27*
Ähnlich
Navigator Kopierpapier Navigator Hybrid weiß A3 80g 500 Bl
Portucel Soporcel
82477B80B
€ 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG