Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seifenschaumspender, BestFoam Slim, 7,8 x 10,7 x 32,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Corporate_Express
Seifenschaumspender, BestFoam Slim, 7,8 x 10,7 x 32,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:  122-CWS5012
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  5012000
EAN:  k.A.
Reduziert den Seifenverbrauch um bis zu 50%. Sehr ergiebig, für jeden Waschraum geeignet. Luftdicht geschützt gegen Eintrocknen und Keime. Ergonomische Einhandbedienung, optische Füllstandsanzeige. Größe (B x T x H): 7,8 x 10,7 x 32,5 cm. Farbe: weiß.
... > Corporate Express > Hygieneartikel, Drogerieartikel > Seifenspender, Seifen, Handwaschpasten
Weitere Suchbegriffe: Seifenspender, Spender, Seifen-Spender, Seifenschaum-Spender, Seifenschaumspender, CWS5012
Angebote (3)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,50*
€ 77,29*
6 Tage
Frei Haus
€ 87,90*
Corporate_Express
2 Tage
Frei Haus
€ 111,23*
Preise von Corporate_Express
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Corporate_Express
Versand von Corporate_Express
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Corporate_Express
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
CWS
5481
€ 3,77*
€ 4,49
Zubehör
CWS
5480
€ 53,20*
€ 63,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG