Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Taschenrechner, SL-320TER+, Solar/Batterie, 12stlg., 70x118,5x8mm, 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner, SL-320TER+, Solar/Batterie, 12stlg., 70x118,5x8mm, 50g
Taschenrechner, SL-320TER+, Solar/Batterie, 12stlg., 70x118,5x8mm, 50g
Artikel-Nr.:
     122-CASSL320TERPLU
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-320TER+
EAN/GTIN:
     04971850188766
Suchbegriffe:
Calculator
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Taschen-Rechner
Extra großes LC-Display. Key Rollover, Plastiktasten. Euro Umrechnung, Steuerberechnung, Prozentrechnung, Voll-/ Konstantenspeicher, Vorzeichenwechsel, Doppelnulltaste, Tausender Unterteilung. Lieferung inklusive Schutztasche. • Stromversorgung: Solar-/Batteriebetrieb • Display: LCD • Stellen Display: 12stellig • B x T x H: 70 x 118,5 x 8 mm • Gewicht: 50 g
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, Tisch-Rechner, Tischrechner, SL-320TER+, 7457181, 5 x 8 mm, 12stellig, CASSL320TERPLU, Schulrechner, LCD, Solar-/Batteriebetrieb, 50 g, Rechner, 70 x 118, SL-320TERplus
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,99*
ab € 5,37*
€ 7,24*
€ 7,50*
ab € 6,62*
€ 8,10*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 6,67*
€ 8,15*
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 8,25*
€ 4,73*
ab € 6,81*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Casio
FX-4500PA
ab € 40,24*
Ähnlich
Format: 200x150
Casio
FX-82DE PLUS
ab € 11,94*
Ähnlich
Format: 200x150
Casio
FX-82SX PLUS
ab € 8,17*
Ähnlich
Format: 200x150
Casio
FX-85DE PLUS
ab € 16,39*
Ähnlich
Format: 200x150
Casio
FX-86DEPLUS
ab € 17,02*
Ähnlich
Format: 200x150
Casio
FX-991DE PLUS
ab € 18,26*
Ähnlich
Format: 200x150
Casio
HS-8VER
ab € 4,07*
Ähnlich
Format: 200x150
Casio
MS-80VER
ab € 7,97*
Ähnlich
Format: 200x150
Casio
SL-300VER
ab € 4,13*
Ähnlich
Format: 200x150
Sharp
EL-W211G
ab € 4,28*
Ähnlich
Format: 200x150
TA Triumph-Adler
TWEN820
ab € 5,82*
Ähnlich
HP Taschenrechner tech.wissensch. 3fg.Tast 2 Zeil.Displ
HP
30S
ab € 15,01*
Ähnlich
Sharp Taschenrechner
Sharp
EL-243S
ab € 2,51*
Ähnlich
Abbildung
Casio
ab € 10,05*
Ähnlich
Abbildung
Sharp
ab € 1,89*
Ähnlich
Abbildung
Sharp
ab € 3,11*
Ähnlich
Taschenrechner, 12C Platinum, 10stlg., 127x78,7x15,2mm, 120g
HP
F2232A
ab € 75,85*
Ähnlich
Taschenrechner, EL-480S, LCD, 10stlg., 69x119x7,1mm
Sharp
EL-480SR
ab € 6,74*
Ähnlich
Taschenrechner, Mini 510, Solar/Batterie, 8stellig, 62x96x8mm, 30g
Staples
7348541
ab € 1,31*
Ähnlich
Taschenrechner, Standard 520, Solar/Batterie, 10stlg., 77,5x120x11,5mm
Staples
7464129
ab € 2,08*
Ähnlich
Taschenrechner, Travel, Solar/Batterie, bewegliches Display, 12stlg.
Staples
7478935
ab € 2,82*
Ähnlich
Abbildung
Casio
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG