Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Taschenrechner, SL-305ECO, Solar/Batterie, 8stellig, 70x118,5x8,5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-CASSL305ECO
Hersteller:
Casio
Herst.-Nr.:
SL-305ECO
EAN/GTIN:
04971850185710
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
casio taschenrechner 8 stellig
Gehäuseober- und unterteil aus recycelten Kunststoffen. Batterie: 1 x CR2016. Funktionen: Prozentrechnung, Währungsberechnungen (3 Währungsspeicher), MwSt.-Berechnung, Voll-/ Konstantenspeicher, Tausender Unterteilung, Vorzeichenwechsel. • Stromversorgung: Solar-/Batteriebetrieb • Display: LCD • Stellen Display: 8stellig • B x T x H: 70 x 118,5 x 8,5 mm • Gewicht: 50 g
... >
Lager 122
>
Büromaschinen
>
Taschenrechner, Tischrechner
Weitere Suchbegriffe:
taschenrechner casio
,
taschenrechner 8stellig
,
Schulrechner
,
CASSL305ECO
,
LCD
,
Solar-/Batteriebetrieb
,
2BSSL305ECO
,
7273827
,
D9175019
,
5 mm
,
50 g
,
Rechner
,
SL-305ECO
,
70 x 118
,
5 x 8
,
8stellig
Angebote
(8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 639
10
€ 4,99*
–
€ 6,72*
Lager 122
1
€ 3,75*
ab € 5,53*
€ 6,79*
Lager 200
1
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 7,30*
Lager 690
1
€ 4,73*
ab € 6,02*
€ 7,38*
Lager 467
1
€ 4,45*
ab € 6,04*
€ 7,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Taschenrechner 081X, Solar- und Batteriebetrieb, 60 x 96 x 7 mm
GBC
IB410000
ab € 3,65*
Ähnlich
Taschenrechner 082X, Solar- und Batteriebetrieb, 68 x 112 x 8 mm
GBC
IB410017
ab € 4,76*
Ähnlich
Taschenrechner 101X, Solar- und Batteriebetrieb, 110 x 137 x 15 mm
GBC
IB410024
ab € 8,16*
Ähnlich
Casio FX-82 SOLAR
Casio
FX-82SOLAR
ab € 10,05*
Ähnlich
Casio FX-82MS
Casio
FX-82MS
ab € 7,83*
Ähnlich
Casio SL-210TE
Casio
SL-210TE
ab € 7,56*
Ähnlich
Casio SL-300VER
Casio
SL-300VER
ab € 4,13*
Ähnlich
Taschenrechner Casio FX-85 MS, 2-zeiliges Display, 8,5x15,5x1,2cm
Casio
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG