Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Gebäckmischung SELECTION, Kart., 8x250g
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-BLS2448
Hersteller:
Bahlsen
Herst.-Nr.:
2448
EAN/GTIN:
04017100024481
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Cafe-Gebäck
Cafe-Röllchen
12 erlesene Gebäckspezialitäten, teils mit Schokolade. Unterverpackt in Frischetrays à 250 g. • Verpackung: Karton • Unterverpackung: 8 x 250 g Palette: 72 Packungen
... >
Lager 122
>
Bewirtungsbedarf, Küche
>
Speisen und Getränke, Geschenksortimente
Weitere Suchbegriffe:
Café-Röllchen
,
Gebäck
,
Gebäck-Mischung
,
Gebäck-Röllchen
,
Gebäck-Sortiment
,
Gebäckmischung
,
Gebäckröllchen
,
Gebäcksortiment
,
Kaffee-Gebäck
,
Kaffeegebäck
,
Kekse
,
Plätzchen
,
Portionsware
,
Waffel-Gebäck
,
Waffel-Röllchen
,
Waffelgebäck
,
Waffeln
,
Waffelröllchen
,
bahlsen gebäck
,
Suessigkeiten
,
Sueßigkeit
,
Schokokekse
,
Hellma Selection Box
,
Süss-Ware
,
BLS2248
,
Süsswaren
,
Süss-Waren
,
Süßware
,
Suessware
,
Schokoladen-Keks
,
Schoko-Keks
,
Schokoladenkeks
,
Süßigkeiten
,
Sueßware
,
BLS2448
,
Gebäcke
,
Sueß-Ware
,
Sueßwaren
,
Karton
,
Suessigkeit
,
Sueßigkeiten
,
Süssigkeit
,
Süß-Ware
,
Sueß-Waren
,
2CC2448
,
Kekssortiment
,
Süßwaren
,
Gebaecke
,
Süssigkeiten
,
Gebaeck
,
Süssware
,
Schoko-Kekse
,
Schokoladenkekse
,
Schokoladen-Kekse
,
Suesswaren
,
8 x 250 g
,
Süßigkeit
,
Selection Box
,
Suess-Ware
,
Schokokeks
,
Keks
,
Süß-Waren
,
Selection
,
Suess-Waren
Angebote
(13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 744
3 Tage
k.A.
pro Paket
€ 4,67*
–
€ 22,38*
Lager 815
4 Tage
k.A.
pro Paket
€ 6,50*
–
€ 25,60*
Lager 122
pro Paket
€ 3,75*
ab € 23,65*
€ 30,10*
Lager 273
pro Paket
€ 3,95*
ab € 24,24*
€ 30,79*
Lager 200
pro Paket
€ 8,95*
ab € 24,43*
€ 31,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,10*
€ 32,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,40*
€ 30,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,16*
€ 29,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,41*
€ 27,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,09*
€ 26,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,43*
€ 26,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,65*
€ 25,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Kilogramm (ab € 11,825* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahlsen Gebäckmischung Finesse, 2 x 250 g/Pack.
Bahlsen
24790
ab € 9,55*
Ähnlich
Bahlsen Gebäckmischung Genuss Momente, 117 g/Pack.
Bahlsen
1940
ab € 2,28*
Ähnlich
Gebäck, Süßes Dreierlei, Spenderkarton, 129 x 1 Stück
Bahlsen
41480
ab € 10,65*
Ähnlich
Gebäckmischung Bahlsen 3674 Summertime, PG=2kg, PG=2KG
Bahlsen
3674
ab € 20,94*
Ähnlich
Gebäckmischung Bahlsen 4092 Coffee Collection, PG=2kg, PG=2KG
Bahlsen
4092
ab € 16,99*
Ähnlich
Gebäckmischung Confiserie, Kart., 4x250g
Bahlsen
4133
ab € 20,70*
Ähnlich
Gebäckmischung FIRST CLASS, Kart., 8x250g
Bahlsen
2416
ab € 21,27*
Ähnlich
Gebäckmischung SELECTION, Faltschachtel, 2x250g
Bahlsen
2449
ab € 5,97*
Ähnlich
Gebäckmischung SÜSSE LUST, Kart., 9x200g
Bahlsen
1952
ab € 17,29*
Ähnlich
Hit Minis (3593)
Bahlsen
3593
€ 23,48*
Ähnlich
Leibniz Minis Choco Cookie Cup (2255)
Bahlsen
2255
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG