Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Gebäckmischung Genuss Momente, Kart., 8x117g
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-BLS1940
Hersteller:
Bahlsen
Herst.-Nr.:
19400
EAN/GTIN:
04017100019401
Suchbegriffe:
Gebäck
Gebäck-Mischung
Gebäck-Sortiment
Gebäckmischung
3 feine Schokoladenklassiker. • Verpackung: Karton • Unterverpackung: 8 x 117 g
... >
Lager 122
>
Bewirtungsbedarf, Küche
>
Speisen und Getränke, Geschenksortimente
Weitere Suchbegriffe:
Gebäcksortiment
,
Kekse
,
Plätzchen
,
Waffel-Gebäck
,
Waffelgebäck
,
Waffeln
,
bahlsen gebäck
,
Suessigkeiten
,
Sueßigkeit
,
Gebäck-Spezialität
,
BLS1940
,
Süss-Ware
,
D9185601
,
Süsswaren
,
Süss-Waren
,
Süßware
,
Gebäckspezialitaeten
,
Gebäckspezialitaet
,
Suessware
,
Süßigkeiten
,
Sueßware
,
Gebäckspezialitäten
,
Gebäcke
,
Sueß-Ware
,
Sueßwaren
,
Karton
,
Suessigkeit
,
Sueßigkeiten
,
Süssigkeit
,
Süß-Ware
,
Sueß-Waren
,
5323985
,
Gebäck-Spezialitäten
,
Gebäck-Spezialitaet
,
Süßwaren
,
Gebaecke
,
Süssigkeiten
,
Gebaeckmischung
,
Gebäckspezialität
,
8 x 117 g
,
Gebaeck
,
Süssware
,
Gebäck-Spezialitaeten
,
Suesswaren
,
Süßigkeit
,
Suess-Ware
,
Keks
,
Gebaeck-Mischung
,
Süß-Waren
,
Suess-Waren
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1 Tag
k.A.
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,28*
€ 3,13*
Lager 505
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,47*
€ 3,41*
Lager 200
pro Paket
€ 8,95*
ab € 14,49*
€ 19,52*
Lager 122
pro Paket
€ 3,75*
ab € 15,11*
€ 20,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,29*
€ 21,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,32*
€ 19,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,49*
€ 18,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,91*
€ 18,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,88*
€ 16,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,61*
€ 16,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,11*
€ 16,17
pro Paket
1 Paket enthält 936 Gramm (ab € 0,01615* pro Gramm)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahlsen Coffee Collection Multipackung (4092)
Bahlsen
4092
ab € 16,99*
Ähnlich
Bahlsen Confiserie (4133)
Bahlsen
4133
ab € 20,70*
Ähnlich
Bahlsen Selection (2449)
Bahlsen
2449
ab € 5,97*
Ähnlich
Bahlsen Selection Multipackung (2448)
Bahlsen
2448
ab € 22,38*
Ähnlich
Bahlsen Summertime Multipackung (3674)
Bahlsen
3674
ab € 20,94*
Ähnlich
Bahlsen Süße Lust Multipackung (1952)
Bahlsen
1952
ab € 17,29*
Ähnlich
Bahlsen Gebäckmischung Finesse, 2 x 250 g/Pack.
Bahlsen
24790
ab € 9,55*
Ähnlich
Gebäck, Süßes Dreierlei, Spenderkarton, 129 x 1 Stück
Bahlsen
41480
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG