Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Einhakhefter, Kart., 250g/m², 1/2 Vorderd., Amtsheft., A4, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
herlitz
Lager 122
Artikel-Nr.:
122-BEK80004021
Hersteller:
Falken
Herst.-Nr.:
80004021
EAN/GTIN:
04014481506612
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Hänge-Hefter
Hängehefter
Mit zwei Drahtfedern zum Festklemmen an der Mechanik des Ordners, mit Organisationsdruck, für kaufmännische- oder Amtsheftung. • Material: Karton • Grammatur: 250 g/m² • Deckel: 1/2 Vorderdeckel • Heftung: Amtsheftung • Format: A4 • Farbe: blau 1. Umverpackung: 50 Stück
... >
Lager 122
>
Ordnungsmittel
>
Schnellhefter
Weitere Suchbegriffe:
Schlitz-Hefter
,
Schlitzhefter
,
falken einhakhefter
,
einhakhefter 1/2 vorderdeckel
,
hängehefter blau
,
A4
,
Hefter
,
BEK5066
,
Amtsheftung
,
BEK80004021
,
A 4
,
250 g/m²
,
Schnell-Hefter
,
blau
,
1/2 Vorderdeckel
,
Schnellhefter
,
DIN A 4
,
Karton
,
DIN A4
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
1
€ 3,75*
ab € 0,31*
€ 0,35*
Lager 200
1
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,36*
Lager 505
50
€ 6,50*
ab € 0,31*
€ 0,38*
Lager 639
50
€ 4,99*
–
€ 0,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel beh. Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Falken
80000797
ab € 0,31*
Ähnlich
Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel beh. Falken grau, Manilakarton, 250 g/qm
Falken
80000821
ab € 0,31*
Ähnlich
Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel beh. Falken grün, Manilakarton, 250 g/qm
Falken
80000789
ab € 0,31*
Ähnlich
Einhakhefter A4 1/2 Vorderdeckel beh. Falken rot, Manilakarton, 250 g/qm
Falken
80000771
ab € 0,31*
Ähnlich
Einhakhefter, Amtshefter, Manilakarton, 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, rot
ELBA
22421 RO
ab € 17,50*
Ähnlich
Einhakhefter Amtsheftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, blau
ELBA
100560021
ab € 0,35*
Ähnlich
Einhakhefter Amtsheftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, chamois
ELBA
100560022
ab € 0,35*
Ähnlich
Einhakhefter Amtsheftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, gelb
ELBA
100560023
ab € 0,35*
Ähnlich
Einhakhefter Amtsheftung, Manilakarton (RC), 250 g/qm, A4, 240 x 305 mm, grün
ELBA
100560024
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG