Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Klebeband, PP, sk, 15mmx10m, transp.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-BDF57790
Hersteller:
BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:
57790
EAN/GTIN:
04042448839442
Suchbegriffe:
Klebeband
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Ideal zum Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken. Kristallklar, unsichtbar auf fast allen Untergründen. Stark klebend, reißfest, geräuschloses Abrollen, alterungsbeständig, lösungsmittelfrei. Für alle tesafilm® Abroller geeignet. • Trägermaterial: PP • Klebung: selbstklebend • B x L: 15 mm x 10 m • Farbe: farblos • Transparenz: transparent
... >
Lager 122
>
Heften, Stempeln, Siegeln, Kleben
>
Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebestücke
Weitere Suchbegriffe:
PP-Klebeband
,
klebefilm transparent 15mm 10m
,
klebebänder transparent
,
klebeband 15mm
,
15 mm x 10 m
,
tesa film
,
tesafilm
,
Verpackungs-Baender
,
Klebe-Baender
,
Pack-Baender
,
Klebebänder
,
Klebe-Rolle
,
Packbaender
,
Pack-Band
,
Verpackungsklebeband
,
Packband
,
Verpackungs-Band
,
Klebe-Filme
,
Klebebaender
,
Klebe-Rollen
,
Verpackungsband
,
transparent
,
Kleberollen
,
Verpackungs-Klebeband
,
tesa-film
,
tesa
,
farblos
,
Klebe-Band
,
Pack-Bänder
,
Verpackungsbänder
,
selbstklebend
,
Klebefilme
,
Verpackungsklebebänder
,
Verpackungs-Klebebänder
,
PP
,
Verpackungs-Bänder
,
Klebe-Film
,
Tesasparpack
,
Kleberolle
,
Verpackungsbaender
,
4042448839442
,
BDF57790
,
Packbänder
,
Klebe-Bänder
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
30
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 1,84*
Lager 615
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,00*
Lager 639
30
pro Packung
€ 4,99*
–
€ 2,27*
Lager 122
1
pro Paket
€ 3,75*
ab € 1,75*
€ 2,44*
Lager 694
30
pro Stück
€ 6,95*
–
€ 2,64*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
1 Paket enthält 3 Rollen (ab € 0,58334* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scotch® transparentes Klebeband 5501933, 8 Rollen, 19 mm x 33 m
3M
5501933
ab € 0,615*
Ähnlich
Klebeband 550, sk, 12mmx33m, transp.
3M
5501233
ab € 4,68*
Ähnlich
Klebeband 550, sk, 12mmx66m, transp.
3M
5501266
ab € 7,95*
Ähnlich
Klebeband kristallklar, sk, 15mmx10m, transp.
BDF Beiersdorf
57315-00000
ab € 1,07*
Ähnlich
Klebeband kristallklar, sk, 15mmx33m, transp.
BDF Beiersdorf
57316-00000
ab € 2,48*
Ähnlich
Klebeband kristallklar, sk, 19mmx10m, transp.
BDF Beiersdorf
57329-00000
ab € 1,46*
Ähnlich
Klebeband kristallklar, sk, 19mmx33m, transp.
BDF Beiersdorf
57330-00000
ab € 2,85*
Ähnlich
Klebeband standard, PP, sk, 19mmx33m, transp.
BDF Beiersdorf
57207-00001-00
ab € 0,49*
Ähnlich
Klebeband standard, PP, sk, 19mmx66m, transp.
BDF Beiersdorf
57208-00001-00
ab € 0,67*
Ähnlich
Klebefilm tesa® 57387-00001 tesafilm® Standard, 33m lang, transparent, 15mm breit
BDF Beiersdorf
57387-00001
ab € 0,39*
Ähnlich
Scotch® Klebeband transparent 550/5501966 66mx19mm 76mm 3M Inhalt: 1 Rolle(n)
3M
5501966
ab € 1,02*
Ähnlich
Tesa Klebefilm transparent 130mm x 66m
BDF Beiersdorf
420466130
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG