Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Klebeband standard, PP, sk, 19mmx66m, transp.
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-BDF57208
Hersteller:
BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:
57208-00001-00
EAN/GTIN:
04042448049582
Suchbegriffe:
Klebeband
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Gute Klebkraft, leicht abrollbar, hohe Alterungsbeständigkeit, vielseitig einsetzbar. • Trägermaterial: PP • Klebung: selbstklebend • B x L: 19 mm x 66 m • Transparenz: transparent Packung: 8 Rollen
... >
Lager 122
>
Heften, Stempeln, Siegeln, Kleben
>
Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebestücke
Weitere Suchbegriffe:
PP-Klebeband
,
klebeband 19mm transparent 66m
,
klebebänder transparent
,
klebeband 19mm
,
tesa film
,
Klebe-Baender
,
tesafilm
,
Klebebänder
,
Klebe-Rolle
,
7384634
,
19 mm x 66 m
,
Klebe-Filme
,
BDF57208
,
Klebebaender
,
Klebe-Rollen
,
transparent
,
Kleberollen
,
tesa-film
,
tesa
,
Klebe-Band
,
Klebefilme
,
selbstklebend
,
Mehrzweckfilm
,
PP
,
Klebe-Film
,
Kleberolle
,
Klebe-Bänder
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
8
pro Rolle
€ 3,75*
ab € 0,67*
€ 0,80*
Lager 200
8
pro Rolle
€ 8,95*
–
€ 0,86*
Lager 467
12
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 6,15*
Lager 505
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,82*
€ 7,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen (
entspricht € 6,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scotch® transparentes Klebeband 5501233, 12 Rollen, 12 mm x 33 m
3M
5501233
ab € 0,47*
Ähnlich
Scotch® transparentes Klebeband 5501266, 12 Rollen, 12 mm x 66 m
3M
5501266
ab € 0,77*
Ähnlich
Scotch® transparentes Klebeband 5501933, 8 Rollen, 19 mm x 33 m
3M
5501933
ab € 0,71*
Ähnlich
Scotch® transparentes Klebeband 5501966, 8 Rollen, 19 mm x 66 m
3M
5501966
ab € 1,02*
Ähnlich
Klebeband standard, PP, sk, 19mmx33m, transp.
BDF Beiersdorf
57207-00001-00
ab € 0,49*
Ähnlich
Klebefilm tesa® 57387-00001 tesafilm® Standard, 33m lang, transparent, 15mm breit
BDF Beiersdorf
57387-00001
ab € 0,39*
Ähnlich
Tesa Klebefilm transparent 130mm x 66m
BDF Beiersdorf
420466130
ab € 7,86*
Ähnlich
tesafilm® kristall-klar Klebeband (L x B) 10 m x 15 mm 57790 TESA Inhalt: 1 Rol
BDF Beiersdorf
57790
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG