|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 122-BDF57176 Herst.-Nr.: 57176-00000 EAN/GTIN: 04042448123619 |
| |
|
|  |  |
 | Extrem reißfest, feste Verklebung auf Well- und Vollpappe. • Trägermaterial: PVC • Klebung: selbstklebend • B x L: 50 mm x 66 m • Farbe: farblos • Transparenz: transparent 1. Umverpackung: 36 Stück |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Verpackungsklebeband, klebeband transparent 50mmx66m, klebebänder transparent, klebeband 66m, Verpackungs-Baender, Klebe-Baender, Pack-Baender, Klebebänder, Klebe-Rolle, 164028100, Packbaender, Pack-Band, BEI57176, 50 mm x 66 m, Verpackungs-Band, Klebe-Filme, ultrastrong, Klebebaender, Klebe-Rollen, D9127020, Verpackungsband, transparent, Kleberollen, BDF57176, Verpackungs-Klebeband, 4005800056857, Klebefilm, farblos, Klebe-Band, Pack-Bänder, Verpackungsbänder, BDF41246650FL, PVC, selbstklebend, Klebefilme, ultra-strong, ultra strong, Verpackungsklebebänder, 200.31.106, Verpackungs-Klebebänder, 4042448123619, Verpackungs-Bänder, Klebe-Film, Kleberolle, Verpackungsbaender, Packbänder, Klebe-Bänder |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 36 |  | pro Rolle | € 4,99* | – | € 3,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Rolle | € 7,50* | ab € 2,62* | € 3,83* |  |  |  | Lager 122 | |  | | 1 |  | pro Rolle | € 3,75* | ab € 2,75* | € 4,02* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Rolle | € 4,73* | ab € 2,88* | € 4,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,75* | ab € 2,90* | € 4,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 122 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 122 |  | Versand: Lager 122 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,75* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|