Home
Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Meine Einkäufe
Warenkorb
Klebebandabroller film-up, gefüllt, 78 x 110 x 83 mm, royalblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-ARL350BL
Hersteller:
Confon
Herst.-Nr.:
350-24
EAN/GTIN:
4006221004984
Suchbegriffe:
Arlac
Handabroller Klebeband
Klebeabroller
Klebebandabroller
Standfester Tischabroller mit komfortabler Abreißmechanik. • Bestückung: gefüllt • B x T x H: 78 x 110 x 83 mm • Eignung: für Rollen bis 25 mm x 33 m
... >
Lager 122
>
Heften, Stempeln, Siegeln, Kleben
>
Klebebandabroller, Klebebandspender
Weitere Suchbegriffe:
Klebefilmabroller
,
Schreibtischabroller
,
Tischabroller
,
Tischspender
,
Klebeband-Abroller
,
Klebefilm-Abroller
,
Abroller
,
Ab-Roller
,
Tisch-Abroller
,
film up
,
film-up
,
Arlac film-up
,
ARL350BL
,
ARL35024
Angebote
(2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
1 Tag
€ 8,95*
ab € 16,28*
€ 19,32*
Lager 122
1 Tag
€ 3,75*
ab € 16,78*
€ 19,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand
von Lager 122
Versand
von Lager 122
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arlac Tischabroller bis 25mm x 33m karm.rot Film-up
Confon
350RO
ab € 22,39*
Ähnlich
Arlac Tischabroller bis 25mm x 33m roy.blau Film-up
Confon
350BL
ab € 16,28*
Ähnlich
Arlac Tischabroller bis 25mm x 33m schwarz Film-up
Confon
350SW
ab € 17,13*
Ähnlich
tesa Sparpack Tischabroll.bis 33m:19mm mit 1 Rll.transparent 10m:15mm
BDF Beiersdorf
6540551
ab € 1,78*
Ähnlich
Tesa Tischabroller bis 19mmx33m klar 1x33mx15mm gefüllt
BDF Beiersdorf
57320
ab € 5,09*
Ähnlich
Tesa Tischabroller bis 50mmx 66m Kern 76mm Metall
BDF Beiersdorf
16006
ab € 57,91*
Ähnlich
Tischabroller C10, leer, für Rollen bis 25 mm x 66 m, schwarz
3M
C10
ab € 8,30*
Ähnlich
Tischabroller, Doppelkern blau
Staples
7926395
ab € 1,26*
Ähnlich
Tischabroller, leer, für Rollen bis 19 mm x 33 m, schwarz
3M
C4210
ab € 5,11*
Ähnlich
Tischspender sw + 1x clear 19mmx10m
3M
83980
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
Presse
Stellenangebote
AGB
Impressum
© 1999-2010
Mercateo AG