Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Isolierkanne, Bono, Edelst./Kst., 1l, silb/sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-ALI0787205100
Hersteller:
Alfi Zitzmann
Herst.-Nr.:
0787 205 100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Unzerbrechlicher, vakuumgepumpter Isolierkörper. Einhandbedienung. • Modell: Bono • Material: Edelstahl/Kunststoff • Inhalt: 1 l • Farbe: silber/schwarz
... >
Lager 122
>
Bewirtungsbedarf, Küche
>
Geschirr, Gläser, Besteck und Zubehör, Spender
Weitere Suchbegriffe:
isolierkanne bono
,
isolierkanne 1 l
,
isolierkanne silber
,
Thermokannen
,
Thermo-Kanne
,
Thermo-Flasche
,
Thermoflasche
,
Thermoflaschen
,
1 l
,
silber/schwarz
,
Thermo-Kannen
,
Isolier-Kannen
,
Isolierkannen
,
Thermo-Flaschen
,
Edelstahl/Kunststoff
,
Bono
,
ALI0787205100
,
Thermokanne
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 17,76*
€ 21,87*
Lager 474
€ 6,90*
ab € 18,81*
€ 23,12*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 19,40*
€ 23,83*
Lager 690
€ 4,73*
ab € 21,40*
€ 26,21*
Lager 694
€ 6,95*
ab € 22,61*
€ 26,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krups F15B0C
Krups
F 15 B 0 C
ab € 38,20*
Ähnlich
Alfi Isolierkanne Alu Achat satin silber 1,0 L querger.
Alfi Zitzmann
1560270100
ab € 59,09*
Ähnlich
Braun Isolierkanne f.Braun KF610 silber Metall
Braun
KFK600
ab € 56,81*
Ähnlich
Isolierkanne, Albergo Toptherm, Edelst./Kst., 1l, silb, hochgl.
Alfi Zitzmann
0767 000 100
ab € 35,06*
Ähnlich
Isolierkanne, Big Spender, Edelst./Kst., 2,2l, silb/sw
Alfi Zitzmann
0887 020 220
ab € 53,95*
Ähnlich
Isolierkanne, Big Spender, Edelst./Kst., 3l, silb/sw
Alfi Zitzmann
0887 020 300
ab € 57,68*
Ähnlich
Isolierkanne, Bono, Edelst./Kst., 1,5l, silb/sw
Alfi Zitzmann
0787 205 150
ab € 20,44*
Ähnlich
Isolierkanne, Dan Tea, 1l, weiß, transl.
Alfi Zitzmann
1935 011 100
ab € 16,77*
Ähnlich
Isolierkanne, Diana, Einhand-Ausgießtaste, Kst., 2l, weiß
Alfi Zitzmann
0925 010 200
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG