Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Mauspad Memory, Lycraüberzug, 22,5x26,3cm, 0,5mm, sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-9440181
Hersteller:
Staples
Herst.-Nr.:
7311994
EAN/GTIN:
04045348044237
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage Maus
Maus Handgelenkauflage
Maus Handgelenkstütze
Maus Pad
Mit Handgelenkauflage. Lycra-Oberfläche mit Schaumstofffüllung Memory Foam, passt sich während der Benutzung dem Handgelenk an. Rutschfeste Unterlage. Stärke: Mauspad: 0,5 mm, Handgelenkauflage: 3 cm. • Farbe: schwarz
... >
Lager 122
>
Computerzubehör
>
Handgelenkauflagen, Mausmatten
Weitere Suchbegriffe:
Mausmatte
,
Mauspad
,
Mausunterlage
,
Mouse Pad
,
Mousematte
,
Mousepad
,
mausmatte schwarz
,
Handgelenkauflagen
,
Handgelenk-Auflage
,
Mouse-Pad
,
schwarz
,
Maus-Pad
,
Mousemats
,
Mousepads
,
Mauspads
,
Mouse Pads
,
Mouse-Mat
,
7311994
,
3 cm
,
Maus-Matten
,
Memory
,
Maus-Matte
,
5 mm
,
Mouse Mat
,
Mouse-Mats
,
Memories
,
Maus-Unterlage
,
Mousemat
,
Lycraüberzug
,
9440181
,
22
,
Mausmatten
,
Mausunterlagen
,
0
,
Mouse-Pads
,
5 x 26
,
Maus-Unterlagen
,
Maus-Pads
,
Handgelenkauflage
,
Handgelenk-Auflagen
,
Mouse Mats
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 10,70*
€ 13,88*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 12,05*
€ 15,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M Handgelenkauflage MW311SG für Maus mit Stoffbezug, Schwarz
3M
MW311SG
ab € 16,52*
Ähnlich
3M Handgelenkauflage MWJ309BE für Maus, Blau-transparent
3M
MWJ309BE
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG