Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier CAD, 914mmx50m, 80g/m², weiß, opak, matt, unbeschich.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Inkjetpapier CAD, 914mmx50m, 80g/m², weiß, opak, matt, unbeschich.
Inkjetpapier CAD, 914mmx50m, 80g/m², weiß, opak, matt, unbeschich.
Artikel-Nr.:
     122-8000498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0020001435-10588
EAN/GTIN:
     04045348014384
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 914mmx50m 80g/m
• B x L: 914 mm x 50 m • Grammatur: 80 g/m² • Farbe: weiß • Transparenz: opak • Glanz: matt • Beschichtung: unbeschichtet Palette: 20 Packungen 1. Umverpackung: 200 Packungen
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier, plotterpapier 914mm, Plotterpapiere, L-F-P, Großformatpapiere, 80 g/m², Inkjetplotter-Papiere, LFP-Papiere, weiß, PXZR058000498, LFP, Papiere, 8000498, L F P, Large Format Printing, Large-Format-Printing, Inkjetpapier, Inkjetplotterpapiere, Inkjet-Plotterpapier, EXP8058000498, matt, EXZR058000498, Inkjetpapiere, Plotter-Papiere, Großformat-Papier, Inkjet-Papier, EXPR058000498, Inkjet-Plotterpapiere, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Großformat-Papiere, 914 mm x 50 m, Papier, Inkjetplotter-Papier, LargeFormatPrinting, unbeschichtet, Inkjetplotterpapier, opak
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
€ 4,95*
ab € 54,73*
€ 59,81*
€ 4,95*
ab € 62,98*
€ 66,45*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,80*
€ 69,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 9,12167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
0020021255-10588
ab € 31,95*
Ähnlich
k.A.
0020011436-10588
ab € 37,05*
Ähnlich
k.A.
8000504
ab € 71,69*
Ähnlich
Prestar
609987
ab € 92,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG