Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Schreibunterlage, Kst., 63x50cm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-7565704
Hersteller:
Staples
Herst.-Nr.:
7565704
EAN/GTIN:
04011462756530
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage folie blau
Mit rutschfester Rückseite, abwaschbar, recycelbar. • Material: Kunststoff • Form: rechteckig • B x H: 63 x 50 cm • Farbe: blau 1. Umverpackung: 10 Stück Palette: 400 Stück
... >
Lager 122
>
Schreibtischaccessoires
>
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
schreibtischauflage blau
,
schreibtischauflage kunststoff
,
rechteckig
,
Unterlagen
,
Schreibtisch-Unterlage
,
Schreibtischaccessoir
,
Schreibtisch-Unterlagen
,
Schreib-Unterlage
,
Schreib-Unterlagen
,
4011462756530
,
170059850
,
D9185012
,
Schreibtisch-Accessoir
,
4005546711430
,
CLA7565BL
,
blau
,
7565704
,
Schreibunterlagen
,
Tischunterlage
,
Kunststoff
,
Tischunterlagen
,
Unterlage
,
Schreibtischunterlagen
,
63 x 50 cm
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 3,68*
€ 4,72*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 5,02*
Lager 648
€ 5,75*
ab € 5,26*
€ 6,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acryl-Schreibunterlage, Acryl, 600 x 500 mm, 5 mm, glasklar
Maul
1959005
ab € 22,14*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 680 x 530 mm, dunkelblau
Durable
720107
ab € 9,91*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
ab € 3,78*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
710307
ab € 4,13*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, metallic silber
Durable
720823
ab € 11,01*
Ähnlich
MAULrundbox, 4 Fächer, Bruchsicherer Kunststoff, 140 x 125 mm, schwarz
Maul
4117690
ab € 4,86*
Ähnlich
Papier-Schreibunterlage 108
Zettler
108
ab € 4,19*
Ähnlich
Papier-Schreibunterlage Design, Nature Recycling-Papier, mit 3-Jahres-Kalendarium, D/GB/F, 595x410 mm, 30 Blatt
Sigel
HO420
ab € 7,34*
Ähnlich
Schreibunterlage SYNTHOS, 65x52cm, blau
Läufer & Gutenberg
49645
ab € 5,10*
Ähnlich
Schreibunterlage, Kst., m.Volls.aufl., 63x50cm, blau
Staples
7665532
ab € 4,02*
Ähnlich
Schreibunterlage, Kst., m.Volls.aufl., 63x50cm, grau
Staples
7665512
ab € 4,02*
Ähnlich
Schreibunterlage, Kst., m.Volls.aufl., 63x50cm, grün
Staples
7665663
ab € 4,19*
Ähnlich
Schreibunterlage, Kst., m.Volls.aufl., 63x50cm, sw
Staples
7665387
ab € 4,02*
Ähnlich
Schreibunterlage, Kst., m.Volls.aufl., 63x50cm, weinro
Staples
7665683
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG