Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Prospektständer
>
Tischprospekthalter
>
Artikel
Prospekthalter, 3 Fächer A4, 244x160x320mm, farblos, tr
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Mercateo
Lager 122
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
122-7436321
Hersteller:
Staples
Herst.-Nr.:
7436321
EAN/GTIN:
04045348073725
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Mit schrägangeordneten Fächern. • Eignung: zur Wandbefestigung/für Tisch • Fächer/Etagen: 3 Fächer A4 • B x T x H: 244 x 160 x 320 mm • Farbe: farblos • Transparenz: transparent Palette: 90 Stück
... >
Lager 122
>
Infotafeln/-schilder, Namensschilder
>
Prospektständer, Prospekthalter
Weitere Suchbegriffe:
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Tischprospekthalter
,
Tischprospektständer
,
Prospekt-Wandhalter
,
Wand-Prospekthalter
,
Wandprospekthalter
,
prospekthalter a4 3 fächer glasklar
,
tischprospekthalter
,
tischprospekthalter din a4
,
Tischstaender
,
D9176146
,
zur Wandbefestigung/für Tisch
,
3938383
,
Tisch-Ständer
,
Prospekt-Fach
,
Tisch-Staender
,
transparent
,
3 Fächer A4
,
Staender
,
Prospekt-Faecher
,
Prospekt-Ständer
,
079916773018
,
8850441
,
Tisch-Prospektständer
,
Prospektfaecher
,
Tischständer
,
7436321
,
244 x 160 x 320 mm
,
Prospekt-Staender
,
PRS827383
,
Ständer
,
Prospektfächer
,
farblos
,
Tisch-Prospekthalter
,
Prospektfach
,
Prospektstaender
,
Prospekt-Fächer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
2 Tage
108
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 11,29*
Lager 200
3 Tage
108
€ 6,95*
ab € 9,32*
€ 12,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prospekthalter für Wand + Tisch, 254 x 111 x 83 mm
Staples
7283486
ab € 4,33*
Ähnlich
Prospekthalter, 1 Fach, A4, 112 x 82 x 200 mm, farblos
Staples
7255902
ab € 1,36*
Ähnlich
Prospekthalter, 1 Fach, A4, 233 x 92 x 276 mm
Staples
7493815
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt