Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Collegeblock, liniert, 4fach Lochung, A4, 70g/m², hf, weiß, 80Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, liniert, 4fach Lochung, A4, 70g/m², hf, weiß, 80Bl.
Collegeblock, liniert, 4fach Lochung, A4, 70g/m², hf, weiß, 80Bl.
Artikel-Nr.:
     122-7151983
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     7151983
EAN/GTIN:
     04011462715124
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
Perforiert. • Lineatur: liniert • Lochung: 4fach Lochung • Format: A4 • Grammatur: 70 g/m² • Material: holzfrei • Farbe: weiß • Blattzahl: 80 Blatt 1. Umverpackung: 10 Stück Karton: 30 Stück Palette: 1.200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Collegeblock liniert, Collegeblöcke, Kollege-Block liniert, Kollegeblock, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Kollegeblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralblock, Spiralblock Lineatur 21, Spiralblöcke, collegeblock liniert a4 70g, college-block liniert, college block a4, HAN783N, Spiral-Blocks, 5491669, Schreib-Block, Notizblöcke, D9124029, Kollegblöcke, Notizbloecke, A4, 80 Blatt, A 4, Notiz-Blöcke, DIN A4, Kolleg-Blocks, Schreib-Blocks, Kolleg-Block, Notizblock, Schreibblocks, PRS826819, 70 g/m², Schreib-Bloecke, Spiral-Bloecke, 7151983, Collegeblocks, PRS810552, Blöcke, Block, Notiz-Block, Kollegblock, College-Block, Notiz-Bloecke, Kollegblocks, Kollegbloecke, Spiralblocks, holzfrei, 4011462715124, Schreib-Blöcke, DIN A 4, Kolleg-Blöcke, EXP7151L, Bloecke, CLA7151L, weiß, 4fach Lochung, Kolleg-Bloecke, Schreibbloecke, Notizblocks, College-Blöcke, DINA4, Collegebloecke, Notiz-Blocks, Spiral-Block, liniert, College-Blocks, Blocks, 111035701, 1000000315, Spiral-Blöcke, LAN25480, Spiralbloecke, College-Bloecke, 2094720000967
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,78*
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 2,26*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staples
5436160
ab € 2,80*
Ähnlich
Staples
5111903
ab € 5,35*
Ähnlich
Staples
5381245
ab € 3,93*
Ähnlich
Staples
5645380
ab € 86,17*
Ähnlich
Staples
5148225
ab € 1,06*
Ähnlich
Staples
5678425
ab € 84,39*
Ähnlich
Staples
5676665
ab € 26,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.