Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Schreibplatte, Klemme kurze S., A4, 23,5x35,5cm, sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-5585088
Hersteller:
Staples
Herst.-Nr.:
5585088
EAN/GTIN:
04045348937188
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit starker Blockklemme. • Klemme: Klemme kurze Seite • Format: A4 • B x H: 23,5 x 35,5 cm • Farbe: schwarz 1. Umverpackung: 12 Stück
... >
Lager 122
>
Klemmbretter, Konferenzmappen
>
Klemmbretter, Schreibplatten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibplatte
,
klemmbrett a4 schwarz
,
blockklemme a4
,
staples clipboard
,
2KK5585088
,
schwarz
,
Schreib-Platte
,
A4
,
Schreib-Unterlage
,
Schreibmappen
,
Clip-Boards
,
Schreib-Mappen
,
Klemmappe
,
2TK5585088
,
2904932
,
Klemme kurze Seite
,
Schreibunterlagen
,
DIN A 4
,
Schreibplatten
,
Klemm-Bretter
,
Clip Board
,
Klemm-Mappen
,
5 cm
,
DIN A4
,
Klemmmappen
,
Clip Boards
,
5585088
,
Klemm-Mappe
,
8850332
,
Schreib-Unterlagen
,
Klemmmappe
,
5 x 35
,
23
,
A 4
,
Schreib-Mappe
,
Klemmappen
,
Clip-Board
,
Schreib-Platten
,
Schreibmappe
,
5018505151276
,
4045348017422
,
Clipboards
,
Klemmbretter
,
Schreibunterlage
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 1,56*
€ 2,01*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klemmbrett A4 aus Kunststoff mit Metallklemme, 250 x 420 x 40 mm, schwarz
WEDO
576001
ab € 9,00*
Ähnlich
Klemmbrett A4 aus Kunststoff mit Metallklemme, 250 x 420 x 60 mm, schwarz
WEDO
576101
ab € 14,50*
Ähnlich
Klemmbrett A4 Metall, A4, 230 x 335 x 19 mm, Silber
WEDO
57954
ab € 8,67*
Ähnlich
Schreibplatte mit Folienüberzug, quer, 450 x 330 mm, 14 mm, schwarz
Maul
2336790
ab € 4,31*
Ähnlich
Schreibplatte Rechner, Kunststoff, Klemmer kurze Seite, 233x340mm, 2 mm, schwarz
Maul
2325490
ab € 7,06*
Ähnlich
ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel
Ecobra
794049
ab € 10,49*
Ähnlich
ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel
Ecobra
793049
ab € 10,42*
Ähnlich
ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel
Ecobra
795049
ab € 13,18*
Ähnlich
Schreibplatte, Klemme kurze S., A4, 23,5x35,5cm, blau
Staples
5486223
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG