Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Hausposttasche, 4Sichtl., gum, B4, 250x353mm, 120g/m², braun
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-5014931
Hersteller:
Staples
Herst.-Nr.:
5014931
EAN/GTIN:
04045348943240
Suchbegriffe:
Hausposttasche
Hauspostversandtasche
hausposttasche b4
hausposttasche staples
Für den internen Postversand. • Sichtlöcher: 4 Sichtlöcher • Druck: beidseitiger Tabellendruck • Klebung: gummiert • Format: B4 • B x H: 250 x 353 mm • Grammatur: 120 g/m² • Farbe: braun Palette: 70 Packungen
... >
Lager 122
>
Briefhüllen, Versandmaterial, Zubehör
>
Hausposttaschen
Weitere Suchbegriffe:
hausposttasche 120g
,
gummiert
,
Huellen
,
beidseitiger Tabellendruck
,
Umlauftasche
,
2TJ5014931
,
Versandtaschen
,
Umschlag
,
5014931
,
2KG5014931
,
9255870
,
Versand-Taschen
,
Huelle
,
250 x 353 mm
,
Versandtasche
,
Hüllen
,
Hauspost-Tasche
,
2BD5014931
,
Kuvert
,
B4
,
2KJ5014931
,
braun
,
2TG5014931
,
Hauspost-Taschen
,
Couvert
,
Umlauf-Tasche
,
Hülle
,
Couverts
,
120 g/m²
,
2BT5014931
,
Umschlaege
,
Umschläge
,
Kuverts
,
4045348943240
,
Hausposttaschen
,
Versand-Tasche
,
Umlauf-Taschen
,
3AA5014931
,
Umlauftaschen
,
4 Sichtlöcher
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 11,96*
€ 15,46*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 11,99*
€ 15,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04784* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hausposttasche C4 (229x324mm), 110g, braun, ungummiert
Bong
4170338
ab € 16,89*
Ähnlich
Hausposttasche mayer-network, 250x353mm, B4, 110 g/qm, Natron braun RC
Mayer-Kuvert-network
ab € 0,17*
Ähnlich
Hausposttasche, 4Sichtl., nicht klebend, C4, 110g/m², Natron, braun
Mayer-Kuvert-network
381047
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG