Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner Premium, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 80mm, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Premium, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 80mm, sw
Ordner Premium, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 80mm, sw
Artikel-Nr.:
     122-3612179
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     3612179
EAN/GTIN:
     04011462340203
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Vollfarbig, Pappe kaschiert mit strapazierfähiger, abwaschbarer PP-Folie. Mit Schlitzen, Niederhalter, Deckblatt und Kantenschutz. • Rückenschild: Einsteckrückenschild • Griffloch: mit Griffloch • Format: A4 • Rückenbreite: 80 mm • Farbe: schwarz 1. Umverpackung: 10 Stück Palette: 480 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard-ordner, standardordner einsteckrückenschild, PP, 3612179, 80 mm, 4011462340203, Archiv-Ordner, schwarz, DIN A 4, Ordners, A4, A 4, breite, Einsteckrückenschild, D9172462, DIN A4, breit, DINA4, Archivordner, mit Griffloch, Ordner
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 1,98*
€ 6,95*
ab € 2,03*
€ 2,13*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staples
1987809
ab € 3,03*
Ähnlich
Staples
3165847
ab € 1,83*
Ähnlich
Staples
1830279
ab € 1,83*
Ähnlich
Staples
2603157
ab € 1,92*
Ähnlich
Staples
1548501
ab € 1,83*
Ähnlich
Staples
3680214
ab € 1,83*
Ähnlich
Staples
2233040
ab € 1,83*
Ähnlich
Staples
3375164
ab € 1,83*
Ähnlich
Staples
3715402
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.