Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vitrine 5 OH, 80x45x198cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine 5 OH, 80x45x198cm, grau
Vitrine 5 OH, 80x45x198cm, grau
Artikel-Nr.:
     122-2577237
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     K1VBDV6401-A1K0S0D0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Infovitrine
Vitrinenschrank mit Sockel, Türen aus Klarglas mit Bügelgriffen, mit Einlegeböden, ohne Schloss. Breite: 80cm, Tiefe: 45cm, Höhe: 198cm (5 OH) Artikelnummer mit M: frei Verwendungsstelle, incl. Montage ohne M: frei Haus • Eignung: für Innenbereich • Verschluß: 2 Türen • Böden: 4 Böden • Farbe Rahmen: grau
Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standardvitrine, Standvitrine, Vitrinen-Schrank, Vitrinenschrank, 2 Türen, grau, Vitrinen, 80 x 45 x 198 cm, 4 Böden, Vitrine, für Innenbereich, 2577237
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
Frei Haus
ab € 390,69*
€ 412,97*
Frei Haus
ab € 421,05*
€ 445,40*
Frei Haus
ab € 458,85*
€ 486,35*
Frei Haus
ab € 475,20*
€ 504,16*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,97*
€ 491,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,65*
€ 485,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,69*
€ 464,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staples
K1VBDV6401-A9K0S0D0
ab € 390,69*
Ähnlich
Staples
K1VBDV6401-B8K0S0D0
ab € 390,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG